JIS規格および同等品に適合
適合呼び13水栓用
材質黄銅、亜鉛ダイカスト
呼び径(mm)13
本体形状三角
色(キャップ)青
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
JIS規格および同等品に適合。
適合JISおよび同等品に適合。
JIS規格および同等品に適合。ドライバーなどで吐水・止水を行います。
用途呼び13水栓用
材質黄銅
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
JIS規格および同等品に適合
材質黄銅、亜鉛ダイカスト
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
用途水栓上部からの水モレ補修用
JISおよび同等品に合います。
材質黄銅
呼び径(mm)13
材質ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)70
質量(g)130
適合JISおよび同等品の単水栓に適合。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×145×45(パックサイズ)
ねじサイズW24山20
材質EPDM
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質EPDM
1パック(15個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
上部パッキンのみ、座金は付属していません。
材質EPDM
1個
¥42
税込¥46
当日出荷
JISおよび同等品に合います。呼び13用。
適合JISおよび同等品に合います、呼び13用
高さ(mm)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×125×15(パックサイズ)
適合パイプ径(Φmm)10
ねじサイズW24山20
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
立水栓上部にはさみこんで取付するタイプ。
用途洗面所用
付属品石けん原液1回分付
材質亜鉛ダイカスト、ABS樹脂
容積350mL
タンク容量(mL)350
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
JIS規格のツーバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。ノンライジングには使用できません。下部のパッキン PP13-1S-13
材質青銅
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
JIS規格のツールバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。
ハンドルの根元から分岐したい場合に使用します。
仕様下部のパッキン/PP13-1S-13
材質黄銅
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
SANEI厨房水栓用のスピンドル。
右回りで止水するタイプ。
吊りコマ仕様。
レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。
スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分
スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として
仕様厨房用、二条ネジ
全長(mm)49.5
呼び径(mm)13
ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
SANEI厨房水栓用のスピンドル。
左回りで止水するタイプ。
吊りコマ仕様。
レバーを大きく回すことなく吐水・止水が可能。
スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分
スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として
仕様厨房用、二条ネジ
全長(mm)49.5
呼び径(mm)13
ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
商品タイプ左ねじ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
JIS規格および同等品に適合。湯用には別売の赤ビスを使用。PR10A-13Lは左ネジ赤ビス仕様
材質黄銅、亜鉛ダイカスト
呼び径(mm)13
本体形状三角
色(キャップ)青
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途オーバーフロー専用
仕様ヘアーキャッチャー付
呼び径32
排水口とフタの色がマットブラックのポップアップ排水栓上部です。レバーは付属しておりません。H700-3F-(サイズ)をご使用ください。ヘアキャッチャー付きです。
用途排水トラップの上部として
挟み能力(mm)28~37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
洗面器がオーバーフローで、混合栓にポップアップがない場合。
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ヘアキャッチャー付なのでお手入れもできます。
用途洗面器の排水栓として
範囲(mm)挟み込み:35~40
外径(Φmm)排水栓:63
レバー長さ(mm)キックレバー:175
RoHS指令(10物質対応)対応
接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
用途洗面器の排水栓として
範囲(mm)挟み込み:35~40
外径(Φmm)排水栓:63
レバー長さ(mm)キックレバー:175
RoHS指令(10物質対応)対応
接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で
分岐する事が出来ます。
湯側・水側、同時に分岐が可能です。
また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの
位置に取り付けられます。
用途シングル混合栓の分岐として
適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60
幅(mm)50
高さ(mm)145
質量(g)1500
奥行(mm)148
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で
分岐する事が出来ます。
湯側・水側、同時に分岐が可能です。
また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの
位置に取り付けられます。
用途シングル混合栓の分岐として
適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60
幅(mm)50
高さ(mm)100
質量(g)1200
奥行(mm)148
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
洗面器がオーバーフローで、混合栓にポップアップがない場合。
呼び径32
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
横棒で直接ポップアップを操作します、横棒先端ツマミ付き、オーバーフロー用
長さ(mm)210
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
ポップアップ付きの排水栓の上部。ポップアップ長さ250mm。
長さ(mm)(ポップアップ)250
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ポップアップ付きの排水栓の上部。ポップアップ長さ350mm。
長さ(mm)(ポップアップ)350
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
棒で直接ポップアップを操作します、横棒先端ツマミ付き、オーバーフロー用
長さ(mm)280
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
横棒で直接ポップアップを操作します、横棒先端ツマミ付き、オーバーフロー用
長さ(mm)235
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
止水栓の止水部が内ネジ仕様や上部分岐バルブの取り付けスペースが無い場合に使用、洗浄便座用。
材質青銅
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
ポップアップ付きの排水栓の上部。ポップアップ長さ300mm。
長さ(mm)(ポップアップ)300
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ポップアップ付きの排水栓の上部。ポップアップ長さ200mm。
長さ(mm)(ポップアップ)200
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で分岐する事が出来ます。水栓の品番と適合をご確認の上、ご購入下さい。
湯側、水側、同時に分岐が可能です。分岐部分が360度回転するので、使い勝手の良い位置で給水・給湯が可能です。
分岐コック1個付きとなります。湯・水両方を分岐する場合、SANEI品番:PV275TV-13(食器洗い機用バルブ)が追加で必要となります。また、ホース接続用のニップルは付属していません。別途ご購入下さい。(SANEI品番:PT3320・T2810-13)
本体取付後、水栓のレバー位置が約105mm高くなります。また、初期状態は水分岐仕様です。湯側分岐の場合は、分岐コックの差替えが必要です。
用途SANEI製の混合栓を分岐させるアダプターとして
適合品番K87101JV-13・K87101JV-U-13・K87101JV-1.8-SA・K87101JK-13・K87101JK-U-13・K87101JV-13-TW・K87101E1J-RJ・K87101EJV-R20-RJ・K87101E1JK-RJ・K87101EJ-NAS・Q-87101E1JV-SN・K87101EJK-NAS・Q-87101E1JK-SN
1個
¥29,980
税込¥32,978
11日以内出荷
関連キーワード