ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
使用温度範囲(℃)100
接続方式ねじ込み形
接続G×R
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズG1/2
吐水口長さ(mm)88
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズG1/2
吐水口長さ(mm)130
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。
食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。
分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ
用途キッチンの混合栓として
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35-39
RoHS指令(10物質対応)対応
取付厚(mm)最大30・最小5
【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。
【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。
【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。
【安全の回転規制】回転規制:116° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
用途キッチン用の混合栓として
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)33~40
パイプ長(mm)約260
回転角度(°)吐水パイプ:116
吐水口長さ(mm)260
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。
【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。
【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。
【安全の回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
吐水パイプ回転式(116度)
用途キッチン用の水栓として
奥行(mm)301
本体幅(mm)43
本体高さ(mm)244
取付穴径(Φmm)33~40
パイプ長(mm)260
取付ねじG1/2
取付厚(mm)5~30
仕様回転規制:116°
適合場所キッチン
吐水口長さ(mm)260
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
洗濯機に給水するための混合栓です。洗濯機給水ホースをワンタッチで接続することが出来ます。
お湯と水のバルブを回して温度を調整できます。
万一ホースが外れても安心の自動ストップ機能付き。※給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。
用途洗濯機用の混合栓として
適合場所洗濯機用
使用地区一般地
取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
取付ねじサイズPJ1/2
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
単独配管口に取付け、太陽熱温水器で水を温め使用します。
黒バルブは太陽熱温水器に送水する際に使用します。青印の白ハンドルで給水、赤印の白ハンドルで給湯します。
ソーラ専用形
用途太陽熱温水器で温めたお湯を使用出来る浴室用の混合栓。
幅(mm)200
高さ(mm)135
質量(g)2000
奥行(mm)275
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
取付ねじPJ1/2
使用地区一般地
パイプ長(mm)吐水:170
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。
ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。)
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。
ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。
内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。
床配管用
オートストッパー付き
混合栓(ワンハンドルミキシング)タイプで簡単に温度調整が出来ます。
22・25兼用さや管ホルダー付き
屋内用混合栓
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm
自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。
【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
用途水道用コンセントとして
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。
ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。)
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。
ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。
内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。
天井・床配管兼用
オートストッパー付き
品確法 維持管理対策等級3に対応
別売のV965-25Fを使用することで壁厚25mmに対応します。
22・25兼用さや管ホルダー付き
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。
ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。)
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。
ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。
内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。
天井・床配管兼用
オートストッパー付き
品確法 維持管理対策等級3に対応
別売のV965-25Fを使用することで壁厚25mmに対応します。
22・25兼用さや管ホルダー付き
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で分岐する事が出来ます。水栓の品番と適合をご確認の上、ご購入下さい。
湯側、水側、同時に分岐が可能です。分岐部分が360度回転するので、使い勝手の良い位置で給水・給湯が可能です。
分岐コック1個付きとなります。湯・水両方を分岐する場合、SANEI品番:PV275TV-13(食器洗い機用バルブ)が追加で必要となります。また、ホース接続用のニップルは付属していません。別途ご購入下さい。(SANEI品番:PT3320・T2810-13)
本体取付後、水栓のレバー位置が約105mm高くなります。また、初期状態は水分岐仕様です。湯側分岐の場合は、分岐コックの差替えが必要です。
用途SANEI製の混合栓を分岐させるアダプターとして
適合品番K87101JV-13・K87101JV-U-13・K87101JV-1.8-SA・K87101JK-13・K87101JK-U-13・K87101JV-13-TW・K87101E1J-RJ・K87101EJV-R20-RJ・K87101E1JK-RJ・K87101EJ-NAS・Q-87101E1JV-SN・K87101EJK-NAS・Q-87101E1JK-SN
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
関連キーワード