フットレバーを押している間、吐水ができます。
湯水表示ラベル付。
取付ビスは付属していません。
呼び径(mm)13
材質黄銅
アズワン品番64-8763-79
水栓タイプ自閉水栓
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。
ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。
足踏みによるスイッチ操作が可能。
湯水混合栓用です。
AC 専用。
仕様ハーネス長さ1m
電源(V)【親機】AC100・50/60Hz、(バックアップ用乾電池)DC6<アルカリ乾電池単3形×4本>【子機】DC3<リチウム電池CR2032×1個>
コード長さ(m)(ACアダプターコード)1.8、(アンテナコード)1.5
電波形式315MHz帯、500μV/m以下(国内微弱無線)
最高使用温度(℃)(給湯)60
電池寿命【親機】2か月(1日100回使用想定時)、【子機】2年(1日100回使用想定時)
周囲温度(℃)0~40(凍結不可)
給水圧力(MPa)0.05~0.75
1セット
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。
ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm)13
仕様節水水栓
水栓タイプ自閉水栓
関連キーワード