ドレンホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)当日出荷
ルームエアコンの本体ホースの延長用。50cmごとにカットすることができます。
材質ポリエチレン仕様接続部外径16・18mm用。長さ(m)3
ドレンホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
クーラー用ドレンホース
長さ(m)50材質ポリエチレン接続口径16×18mm色アイボリーホース径(Φmm)14
ゴミガードSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
銅製なのでヌメリ防止。
排水目皿の上に乗せて使用。
流れ止めピンでずれを防止。
流し菊割れフタSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)当日出荷
適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
仕様適合フタ/PH63F-3材質EPDM(耐熱ゴム)厚さ(mm)18適合内径(Φmm)135/145/150
流し菊割れフタSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
適合サイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
フタはPH63F-3をご使用ください。
材質EPDM厚さ(mm)18適合内径(Φmm)135/145/150
流し菊割れフタSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
BL仕様流し台用
フタはPH63F-3をご使用ください。
材質EPDM厚さ(mm)16適合内径(Φmm)147
流し排水栓フタセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
流し排水栓と菊割れとフタのセット
仕様SAN-EI製H650A、H651A用材質ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン
流し排水栓フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
流し排水栓の菊割れにはめて使用します。
適合PH63-9,PH63-9SA,PH63A-9材質ポリプロピレン
流し排水栓フタセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。防臭、防虫用としてもご使用いただけます。耐熱温度は、80℃です。菊割れフタは3サイズに対応しており、直径134・145・150mmに切ってご使用いただけます。排水口のサイズをご確認の上、菊割れフタの切込部からカットしてください。手で適合するサイズにカンタンにカットできます。
用途流し排水栓のフタとして材質ステンレス鋼、EPDM色ブラック・シルバー
流し排水栓フタセット(ミニサイズ)SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
SANEI製 H65・H65-50用の流し排水栓フタセットです。フタは防臭・防虫用としてご使用ください。フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。
用途流し排水栓のフタとして材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂色ブラック