吐水パイプが80mmの短いタイプ。
仕様節水水栓、クリック、断熱
規格JIS
吐水口長さ(mm)パイプ/80
グリーン購入法適合
吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。
オールメッキで高級感のあるデザイン。シルバーホース 長さ1.6M
【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。
【温度調整】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の水栓として
適合場所浴室用
ホース長さ(m)1.6
使用地区寒冷地用
取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
吐水パイプが240mmの標準より長いタイプ。
仕様節水水栓、クリック、断熱
規格JIS
吐水口長さ(mm)パイプ/240
グリーン購入法適合
吐水パイプが300mmの標準より長いタイプ。
仕様節水水栓、クリック、断熱
規格JIS
吐水口長さ(mm)パイプ/300
グリーン購入法適合
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
触れても熱くない断熱キャップ付き
JIS規格商品です。
水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディーなので安心。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)271
高さ(mm)125
質量(g)2600
ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管)
奥行(mm)283
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
ホース長さ(cm)160
パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
関連キーワード