カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(32)
- 水栓部品(6)
- 流し用排水ホース(3)
- 流し用排水部品(1)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(8)
- エスコ(212)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- カクダイ(42)
- SUGICO(スギコ)(51)
- SMC(2,717)
- BIGM(丸山製作所)(804)
- KITO(キトー)(351)
- Festo(212)
- RS PRO(185)
- 清水製作所[継手](123)
- omron(オムロン)(106)
- PROST's(88)
- アーテック[学校教材・教育玩具](85)
- フジトク(81)
- 三桂製作所(81)
- MAZDA(マツダ)(78)
- 日清食品(74)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(69)
- ブランドをもっと見る
「g1-1/2」の検索結果
特価

ロータンクサイフォン用袋ナットセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷ロータンクサイフォンと洗浄管の接続用です。洗浄管38mmに適合しています。ネジ径:G1 1/2用途ロータンク用のナットとしてねじ径G1 1/2
流し排水栓ホース(ネジ付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本当日出荷流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
排水ホースユニオンナット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
流し排水栓ホース(ネジ付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷流しの排水ホースねじ式接続タイプ用途流し排水ホース(ねじ付)材質ポリプロピレン・塩ビねじ径G1-1/2呼び40A取付ねじG1-1/2最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
断熱カバー付シャワー出湯管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。用途キッチン用付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5ねじ径M20X1取付ねじM20×1パイプ形状Sパイプ
吊下げシャワー接続金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷R1/2ネジをG1/2ネジに変換。シルバー調。用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
吊下げシャワー接続金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷R1/2ネジをG1/2ネジに変換。マットブラック調。用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
カップリング水栓アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥629税込¥6921個当日出荷TOTO社製カップリング水栓のホースカラン先にG1/2ネジにかえるアダプター 内ネジ(W20山14)外ネジ(G1/2)材質黄銅
バランス型ボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。付属品ポリ玉付、ストレーナー付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
洗髪排水栓付Sトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から5日以内出荷オーバーフロー用、ポップアップ式。付属品ヘアキャッチャー付、掃除口付適合オーバーフロー用形状Sトラップ呼び径32外径(Φmm)(排水栓)64寸法D(mm)G1 1/8寸法E(mm)G1 1/4寸法B(mm)G1 1/2寸法C(mm)G1 1/4パイプ径(Φmm)32パイプ形状Sトラップ
シャワーヘッド(ラージシャワー)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。 肌あたり強めのしっかりしたシャワー感が体感できます。 アダプター3個付きでほとんどのメーカーに対応しています。 くるっと回すだけの簡単取り付け、工具も不要です。 ご購入より1年間の保証付き。 最高使用温度:60度 シャワー板の穴が詰まった際は歯ブラシ等で掃除してください。 取り付けネジサイズ:G1/2用途浴室のシャワーヘッドの取り替え用として。材質ABS樹脂保証期間ご購入より1年間最高使用温度(℃)60アズワン品番65-2071-75ねじサイズ取り付け:G1/2
金属製オネジニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥919税込¥1,0111個翌日出荷ホースジョイントがワンタッチで着脱できます。(金属製ジョイント PL60-50、樹脂製ジョイント PL70-50)。バルブ(G1/2めねじ)などに取り付けることができます。(パッキン接合)。浴室シャワーホース(G1/2めねじ)にも接続できます。(シールテープ接合)。湯水を浴室からベランダなどの屋外に送ることができます。用途配管やバルブに散水ホースをワンタッチで接続する場合に使用
ベンリーカン用オスメスアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から3日以内出荷用途寸法が足りない場合の継ぎ足し用仕様パッキン付材質黄銅寸法B(mm)24寸法z1(mm)G1/2寸法z2(mm)G1/2
シャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷通常よりも少し長めの1.8mホース。 シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します! シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。 爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。 対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等 使用水圧:0.05MPa~0.75MPa 最高使用温度:60度 シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2 水栓側ネジサイズ:G1/2用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。色マットホワイトホース長さ(m)1.8最高使用温度(℃)60取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)用途シャワーヘッドのアダプターとして色シルバー質量(g)9.5 (g)適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2最高使用温度(℃)60入数1使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
シャワーヘッドアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷SAN-EI製シャワーヘッドをLIXIL(INAX)社製シャワーホースの取り付けて水もれする場合に使用するアダプターねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
流し排水栓ホース 鉄線入り
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷取付径46mm・59mm兼用タイプです。流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様流し台の排水ネジ部(呼び50)に適合します。鉄線入りで凹みにくいです。エンドキャップなし用途台所の流し台の取替用排水ホース材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、鉄線色グレー長さ(m)0.8ねじ径G2、G1 1/2最高使用温度(℃)60
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷エルボが360°回転するので位置調整がしやすい。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプ。 JIS規格商品。 袋ナット回転式。用途止水栓として奥行(mm)301JIS規格JIS B 2061本体高さ(mm)244ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(ナット)本体幅(mm)43操作方式ハンドル式
分岐止水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。 2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。 エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。用途止水栓として形状ストレート奥行(mm)54JIS規格JIS B 2061本体高さ(mm)72ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)本体幅(mm)93
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷握りやすいハンドルで吐水・止水がしやすい。 JIS規格商品。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 ハンドルはノンリフトタイプ。 ハンドル表示の色は青色で、主に水用で使用として使用できます。用途止水栓として奥行(mm)73JIS規格JIS B 2061本体高さ(mm)147ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)本体幅(mm)42.5操作方式ハンドル式
シャワーヘッド レイニーストップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷【肌あたりのいい極細水流】ステンレス製のシャワー板に開いた0.3mmの極細穴から勢いのあるシャワーが出ます。従来比の約2倍に穴数を増やし、より密度の高い独特の浴び心地を実現しています。【節水率 約50%】「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができます。こだわりのシャワー板により、少ないお湯で快適な浴び心地に。【水の勢いパワーアップ】水圧が低いご家庭でお困りのチョロチョロしたシャワーもパワーアップします。用途浴室用のシャワーヘッドとして仕様節水率(%):約50質量(g)179寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)197×76×150最高使用温度(℃)60水圧使用水圧:0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)