カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(60)
- 住設機器(2)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(31)
- BIGM(丸山製作所)(79)
- EBM(江部松商事)(99)
- IKO(日本トムソン)(109)
- MAZDA(マツダ)(318)
- Panasonic(パナソニック)(122)
- SMC(216)
- TKG(73)
- エスコ(161)
- エレコム(60)
- オカムラ(岡村製作所)(523)
- カワグレ(65)
- スズキ(199)
- ダイヤトレンド(56)
- ハンマーキャスター(65)
- パール金属(137)
- ホンダ(197)
- 三木プーリ(274)
- 福井クラフト(85)
- ブランドをもっと見る
「h65」の検索結果
特価
関連キーワード

防臭ワン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン材質ポリプロピレン適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
流し排水栓フタセット(ミニサイズ)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥799税込¥8791個翌日出荷SANEI製 H65・H65-50用の流し排水栓フタセットです。フタは防臭・防虫用としてご使用ください。フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。用途流し排水栓のフタとして材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂色ブラック
流し排水栓フタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥779税込¥8571個当日出荷シンクへの一時的な水ためや、臭気・害虫の侵入を防ぐフタ直径(Φmm)117.5適合品番H650A、H651A、H650、H6501、H6521
ステンレス排水プレート
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。 ステンレスシンクと一体感。材質ステンレス厚さ(mm)16適合内径(Φmm)145
流し排水栓フタセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。防臭、防虫用としてもご使用いただけます。耐熱温度は、80℃です。菊割れフタは3サイズに対応しており、直径134・145・150mmに切ってご使用いただけます。排水口のサイズをご確認の上、菊割れフタの切込部からカットしてください。手で適合するサイズにカンタンにカットできます。用途流し排水栓のフタとして材質ステンレス鋼、EPDM色ブラック・シルバー
流し排水栓カゴ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥639税込¥7031個翌日出荷【ごみをしっかりキャッチ】排水口に入れるだけ。流れ込んでくる、大きなゴミもしっかり取り除きます。【軽量でお手入れ簡単】安心・安全の日本製。軽量なので日々の汚れもサッとお手入れ可能です。【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。菊割れフタと併せてご使用ください。用途SANEI製H6512用の流し排水栓カゴ材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60適合品番H6512(カゴ付流し排水栓)直径(mm)78
流し菊割れフタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥659税込¥7251個翌日出荷【水はけスムーズ】菊割れ形状なので、水を止めることなくごみを隠す事ができます。大きいごみは菊割れフタの上でブロックします。【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。流し排水栓カゴと併せてご使用ください。用途SANEI製H6512用の菊割れフタ材質EPDM使用温度(℃)1~60適合品番H6512(カゴ付流し排水栓)直径(mm)81
流し排水栓カゴ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷【キッチン排水口ゴミ受】キッチンのシンクに設置し、野菜くずなどの生ごみをキャッチできる排水カゴです。 【細かいゴミもキャッチ】目が細かいので小さなゴミもしっかりキャッチします。 【便利な取っ手付】取っ手がついているので、排水口からの取出し作業も簡単に行えます。用途BL仕様流し台用材質ステンレス鋼幅(cm)13.5本体質量(g)180高さ(cm)8.5奥行き(cm)13.5
PC排水栓フタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥499税込¥5491個翌々日出荷【スムーズな水はけ】流し排水栓にフタを取りつけることにより、スムーズな水はけに?。【ごみ隠しにも?】排水栓カゴに溜まった、ごみも隠れてすっきりとした印象に。【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。流し排水栓カゴと併せてご使用ください。用途SANEI製H6512用の排水栓フタ材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60適合品番H6512(カゴ付流し排水栓)直径(mm)78
流し台薄型トラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷薄型トラップで、シンク下のスペースが活用できます。 トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
流し排水栓フタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥459税込¥5051個翌日出荷【防臭・防虫対策に】キッチンの排水口からの嫌な臭気や虫の侵入などを防ぎます。流し菊割れフタにはめて使用します。【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。PH650-9(流し菊割れフタ)と併せてご使用ください。用途SANEI製H6512用の排水栓フタ材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60適合品番H6512(カゴ付流し排水栓)直径(mm)76
ステンレス排水口トラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷トラップ部分が薄型なので、シンク下スペースを有効活用できます。 ジャバラホースなので自由自在に曲がり、取り付けが簡単です。 耐食性や耐熱性に優れたステンレス素材をフタとカゴに使用しており、シンクとの一体感のある美しさです。 フタがカゴに溜まったゴミを隠してくれます。 カゴはパンチング穴仕様となっており、フラットなのでゴミを取り除きやすいです。 カゴサイズ:外径144mm、内径121.8mm、深さ46.5mm 排水栓の取り付けねじ径:156mm用途キッチンシンク用の排水栓材質フタ・カゴ:ステンレス製外径×内径×深さ(mm)カゴサイズ:144×121.8×46.5取付ネジ径156mm
流し排水栓カゴ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,198~税込¥6,818~1個翌日出荷銅製なのでヌメリがつきにくく、キレイをキープ。 銅イオンの殺菌効果で悪臭を減らします。 パンチング穴なのでゴミがひっかりにくい。 側面と底面の継ぎ目が無いので洗いやすい。材質銅
外ネジ防虫目皿
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。仕様外ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
兼用防虫目皿
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様VP、VUパイプ兼用種別接着式材質本体/黄銅網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅網/#16ステンレス寸法H(mm)25
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら