曜日別特売

流し排水栓カゴ

流し排水栓カゴ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓カゴ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

【ごみをしっかりキャッチ】排水口に入れるだけ。流れ込んでくる、大きなゴミもしっかり取り除きます。
【軽量でお手入れ簡単】安心・安全の日本製。軽量なので日々の汚れもサッとお手入れ可能です。
【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。菊割れフタと併せてご使用ください。

用途
SANEI製H6512用の流し排水栓カゴ
材質
ポリプロピレン
使用温度(℃)
1~60
適合品番
H6512(カゴ付流し排水栓)
直径(mm)
78
内容量
1個
注意
※熱湯を流す場合は、必ずすぐに冷水を流してください。損傷の原因になります。
※ご購入前に寸法をご確認ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83125580PH650F-1
¥760
¥639
¥703(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする