カテゴリ

  • 作業工具(28)
  • 物流用品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 機構部品(14)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 電動工具(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 医療(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph65」の検索結果

関連キーワード
167件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • ポリウレタンホース(TPH) 十川産業

    ポリウレタンホース(TPH)

    十川産業(33件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷
    柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
    用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用使用温度範囲(℃)-40~60最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU色橙使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
  • PC排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC排水栓フタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷
    流し排水栓にはめ、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
    材質ポリプロピレンフタ外径(Φmm)145使用場所流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
  • 防臭ワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防臭ワン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
    適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン材質ポリプロピレン適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
  • 丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(30%タワミ)

    タカノ(9件のレビュー)
    ¥70~税込¥77~
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • 流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し菊割れフタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    適合三栄製H65,H65-50用材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)8適合内径(Φmm)78
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(36件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 紙パック式クリーナー 東芝

    紙パック式クリーナー

    東芝(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトな紙パック式クリーナー。ヘッドは丸洗いが出来て清潔です。わずか6.5cmの隙間でもヘッドが浮かずに届くから家具の奥までスッキリお掃除できます。
    集塵方式紙パック吸込仕事率(W)340~約80運転音(dB)65~約61質量(kg)(本体)2.3、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6コード長さ(m)5付属品すき間ノズル、※別売アタッチメント有り色ホワイト電源(V)100(50/60Hz共用)消費電力(W)870~約250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×323×194制御マイコンによる自動コントロール本体寸法(mm)奥行210本体寸法(mm)高さ194保証期間1年本体寸法(mm)幅323ヘッド仕様フローリングターボヘッド
  • 部品 ハンマ PH-65A HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマ PH-65A

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    翌々日出荷
  • 流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓カゴ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    穴の目が細かく小さなゴミもキャッチ
    材質ポリプロピレン幅(mm)77深さ(mm)164
  • 流し排水栓皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    適合三栄水栓製H65・H65-50用材質ステンレス外径(Φmm)78商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
  • 流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓カゴ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    適合三栄水栓製H65・H65-50用材質ポリプロピレン商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)77×58×164
  • ストレートコアピン TRUSCO

    ストレートコアピン

    TRUSCO
    ¥519税込¥571
    1本
    当日出荷
    成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
  • ソフトエアホース パオック

    ソフトエアホース

    パオック(4件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷
    巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
    用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~40材質PVC(ナイロン糸入)色ブルー接続ワンタッチカプラソケット使用流体空気特性柔軟性
  • 流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓カゴ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でいつも清潔に使用できます。
    材質ステンレス、ポリプロピレン
  • 流し排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓フタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    シンクへの一時的な水ためや、臭気・害虫の侵入を防ぐフタ
    直径(Φmm)117.5適合品番H650A、H651A、H650、H6501、H6521
  • ステンレス排水プレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス排水プレート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。 ステンレスシンクと一体感。
    材質ステンレス厚さ(mm)16適合内径(Φmm)145
  • 高圧オートカップ SPH050型 プラグ ニューマシン

    高圧オートカップ SPH050型 プラグ

    ニューマシン
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
    用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ適合流体作動油
  • ワイヤグリッパー・大型フック 荒川技研工業

    ワイヤグリッパー・大型フック

    荒川技研工業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自転車やバックなど掛けるのに適した大型フックのワイヤーグリッパーです。
  • 流し排水栓フタセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓フタセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。防臭、防虫用としてもご使用いただけます。耐熱温度は、80℃です。菊割れフタは3サイズに対応しており、直径134・145・150mmに切ってご使用いただけます。排水口のサイズをご確認の上、菊割れフタの切込部からカットしてください。手で適合するサイズにカンタンにカットできます。
    用途流し排水栓のフタとして材質ステンレス鋼、EPDM色ブラック・シルバー
  • 420S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

    420S・自在車(フェノール車)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状自在車材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 流し排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓フタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    ミニキッチン用の流し排水栓フタです。防臭・防虫用としてご使用ください。
    用途排水栓用のフタとして
  • 車輪(フェノール車輪) 428S-PH ハンマーキャスター

    車輪(フェノール車輪) 428S-PH

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し菊割れフタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥659税込¥725
    1個
    翌日出荷
    【水はけスムーズ】菊割れ形状なので、水を止めることなくごみを隠す事ができます。大きいごみは菊割れフタの上でブロックします。【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。流し排水栓カゴと併せてご使用ください。
    用途SANEI製H6512用の菊割れフタ材質EPDM使用温度(℃)1~60適合品番H6512(カゴ付流し排水栓)直径(mm)81
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    ¥519~税込¥571~
    1本
    当日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
    仕様ストッパー付形状自在車S材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓カゴ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥639税込¥703
    1個
    翌日出荷
    【ごみをしっかりキャッチ】排水口に入れるだけ。流れ込んでくる、大きなゴミもしっかり取り除きます。【軽量でお手入れ簡単】安心・安全の日本製。軽量なので日々の汚れもサッとお手入れ可能です。【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。菊割れフタと併せてご使用ください。
    用途SANEI製H6512用の流し排水栓カゴ材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60適合品番H6512(カゴ付流し排水栓)直径(mm)78
  • パッド 止めネジ コンバム(旧:妙徳)

    パッド 止めネジ

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 車輪、フェノール車 ナンシン

    車輪、フェノール車

    ナンシン
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    THNシリーズ交換用
    材質(車輪)フェノール樹脂
  • PC排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC排水栓フタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷
    【スムーズな水はけ】流し排水栓にフタを取りつけることにより、スムーズな水はけに?。【ごみ隠しにも?】排水栓カゴに溜まった、ごみも隠れてすっきりとした印象に。【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。流し排水栓カゴと併せてご使用ください。
    用途SANEI製H6512用の排水栓フタ材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60適合品番H6512(カゴ付流し排水栓)直径(mm)78
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    受注生産品
    用途ラチェットレンチ差し+ミニカッター材質ステンレス材、最高級牛表皮革
  • ボールスタイラス(354903 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ボールスタイラス(354903

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-61・62先端ボール径(mm)1先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354903
  • ステンレス 320S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320S・自在車(フェノール車)

    ハンマーキャスター
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    固定車320SRと併用できます。
    形状自在型式320S自在車材質(車輪)フェノール金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 流し排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓フタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥459税込¥505
    1個
    翌日出荷
    【防臭・防虫対策に】キッチンの排水口からの嫌な臭気や虫の侵入などを防ぎます。流し菊割れフタにはめて使用します。【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。PH650-9(流し菊割れフタ)と併せてご使用ください。
    用途SANEI製H6512用の排水栓フタ材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60適合品番H6512(カゴ付流し排水栓)直径(mm)76
  • 流し排水栓フタセット(ミニサイズ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓フタセット(ミニサイズ)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥799税込¥879
    1個
    翌日出荷
    SANEI製 H65・H65-50用の流し排水栓フタセットです。フタは防臭・防虫用としてご使用ください。フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。
    用途流し排水栓のフタとして材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂色ブラック
  • コレットチャック アルゴファイルジャパン

    コレットチャック

    アルゴファイルジャパン
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    焼き入れ済みの高精度コレットチャックです。
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S

    ハンマーキャスター
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • BARRIERTA JFE 552 NOKクリューバー

    BARRIERTA JFE 552

    NOKクリューバー
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本(75g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
    用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
  • 貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO

    貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
  • 420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(フェノール車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
    形状固定車材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪