カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(37)
    • 塩ビ継手(6)
  • 農業・園芸資材(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(10)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10)
  • Aron(アロン化成)(8)
  • セキスイ(10)
  • 東栄管機(36)
  • ミヤコ(62)
  • カクダイ(57)
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • ホンダ(55)
  • シーシーアイ(51)
  • ニッサン(43)
  • 前澤化成工業(39)
  • メディアカバーマーケット(35)
  • 三菱電機(30)
  • アウス(28)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(28)
  • NSK(日本精工)(19)
  • GAONA(ガオナ)(19)
  • AFAM(アファム)(15)
呼び径(A)
  • 75(1)
種類
  • 種類ニップル(1)
材質
  • その他(1)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu 40」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラット型ステンレスツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)フラット型ステンレスツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,398税込8,138
1個
翌日出荷
VP・VUパイプ兼用(VUとの接続は付属のVUアダプターを取り付けてご使用ください。)ツバ部が薄く引っ掛かりにくいため、施設等に最適です。
用途掃除口として材質ステンレス鋼
洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
建築工法や床構造により床下に排水トラップが設置できない場合に対応します。専用横引排水トラップ(VP・VU50用)付属外寸:640mm×640mm、耐荷重(4点):200kg
用途洗濯機パンとして付属品専用横引排水トラップ(VP・VU50用)材質ポリプロピレン質量(kg)6アイボリーホワイト耐荷重(kg)(4点)200
兼用掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
VP、VU40パイプ兼用です。取付は接着式となります。悪臭を防ぐ防臭パッキン付の兼用掃除口です。
材質黄銅、ABS幅(cm)8.5本体質量(g)82高さ(cm)14奥行き(cm)2.5
洗濯機排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
洗濯機の排水トラップです。SANEI品番:H5412-W-640・H5412-W-700用のトラップです。トラップが付いているので、嫌なにおいを防ぎます。VP・VUパイプ兼用です。トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
用途洗濯機の排水トラップとして
クリーンアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
779税込857
1個
翌々日出荷
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び50の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として穴径(mm)袋ナット:32.5ねじサイズ袋ナット:W40山16
クリーンアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
679税込747
1個
翌々日出荷
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として穴径(mm)袋ナット:32.5ねじサイズ袋ナット:W40山16
クリーンアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
649税込714
1個
翌々日出荷
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径25mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径26.2mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として穴径(mm)袋ナット:26.2ねじサイズ袋ナット:W32山16
小型通気弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所)小型通気弁SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
トイレ・洗面・浴室用 通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。 40VP/VU・50VU・40G兼用
仕様トイレ・洗面・浴室用、通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。40VP/VU・50VU・40G兼用
水栓柱パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓柱パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
洗剤等収納できるポケット付 550はブラシを収納できるフック付 ゴミの詰まり防止の目皿付 VU 管40・VP 管30に対応(排水工事が必要です)
材質PP
ホース用クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホース用クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
仕様VUパイプ40・50兼用材質EPDM
屋外水栓パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)屋外水栓パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
水はね防止マット、40VU・VP 兼用目皿付属。
材質レジンコンクリート
防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用材質EPDM使用温度(℃)60以下
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム使用温度(℃)70以下最高使用温度(℃)70
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム寸法D1(Φmm)32使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
洗面排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
オーバーフロー、ポップアップ用。VP、VU40・50兼用の防臭パッキン付き
形状Sトラップ材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他外径(Φmm)(排水栓)55
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
ホース用クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホース用クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
仕様VUパイプ40・50兼用材質EPDM
防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
材質塩化ビニル樹脂
VU目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)VU目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
材質亜鉛ダイカスト材質(本体)亜鉛ダイカスト
兼用目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
VU・VPパイプ兼用の目皿。取付は接着式。皿の取り付け、取り外しはネジ式。
材質黄銅、ABS樹脂材質(本体)黄銅、ABS樹脂
ゴム栓付風呂栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴム栓付風呂栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ゴム栓付きの風呂用の栓。
材質黄銅くさりの有無なし
ツバ広兼用アレスター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ広兼用アレスターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。接着式
仕様VU、VPパイプ用材質本体/黄銅、網/#16ステンレス
兼用アレスター SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用アレスターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様VU、VPパイプ用材質本体/黄銅、網/#16ステンレス
ステンレス目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。
材質ステンレス板材質(本体)ステンレス板
VU目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)VU目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
材質亜鉛ダイカスト材質(本体)亜鉛ダイカスト
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
679税込747
1個
当日出荷
手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質EPDM適合場所手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用使用可能温度範囲60℃以下最高使用温度(℃)60
クリーンアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
509税込560
1個
当日出荷から翌日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。VP、VUパイプ兼用。
材質ABS樹脂
防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途VP40・50、VU50用、ジャバラホース用適合VP40 、VP50、VU50用 、波紋管軟管用穴径(Φmm)32外径(Φmm)68
VU管用持出しニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)VU管用持出しニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から3日以内出荷
壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。
材質塩化ビニル樹脂形状ニップル種類樹脂管用継手
ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴムプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)
479税込527
1個
翌日出荷から翌々日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
外径B(Φmm)70仕様裏面接着テープ付材質EPDM
兼用掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅寸法H(mm)25
兼用ツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用ツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅
兼用防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様VP、VUパイプ兼用種別接着式材質本体/黄銅網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅網/#16ステンレス寸法H(mm)25
兼用目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様VP、VUパイプ兼用種別接着式皿はネジ式材質黄銅材質(本体)黄銅寸法H(mm)25
封水50ステンレスワントラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)封水50ステンレスワントラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様VP、VUパイプ兼用
ワントラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様SU、VUパイプ兼用材質本体/亜鉛ダイカスト皿/ステンレス、カギ付
ステンレスワントラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスワントラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
防臭アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
材質ABS樹脂