2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊澄電源機器トランス
480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付
電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240
1個
13,980 税込15,378
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

豊澄電源機器トランス
480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付
用途- 質量(kg)1.8 外形寸法(mm)A:88、B:81、H:101 電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240 端子ねじM3.5 取付寸法(mm)a:78、b:61 取付ねじ(推奨)M4 容量(VA)100 間隔(mm)端子:6.8 適合ケースTYC-100 二次電流(A)0.5
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷