480V、500V の入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付
電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧100/110/115
480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付
電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240
480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付
用途-
質量(kg)1.8
外形寸法(mm)A:88、B:81、H:101
電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240
端子ねじM3.5
取付寸法(mm)a:78、b:61
取付ねじ(推奨)M4
容量(VA)100
間隔(mm)端子:6.8
適合ケースTYC-100
二次電流(A)0.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
関連キーワード