3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部屋と廊下の敷居の段差解消に!。柔らかい発泡材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります。木目柄のため廊下やフローリングに使用しても見た目を損ないません。自由な長さにカットして使用することもできます。専用両面テープ貼付け済み
用途段差のつまづき事故防止に。車椅子での段差解消に 材質EVA樹脂/アクリル系粘着剤 幅(mm)900 木目
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

段差でのつまづき事故からお子様やお年寄りを守ります。※柔らかい発泡素材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります。〈br〉木目柄のため廊下やフローリングに使用されても見た目を損ないません。〈br〉ロボット掃除機や車イスが乗り越えやすい設計です。※両面テープ付きなので、設置も簡単です。
用途和室と廊下の敷居段差に。〈br〉室内のちょっとした高低差に。 材質本体:EVA樹脂、両面テープ:アクリル系粘着剤 使用温度(℃)`-10~50
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション性の高い素材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、コブ等のケガから守ります。テーブルの角やテレビ台の角などに、付属の両面テープで簡単に取り付けできます。クッション性の高い素材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげることができます。耐摩耗性に優れた素材ですので、表面が破れにくくちぎれにくくなっています。はさみやカッターナイフなどでカットできるので、取り付ける場所に合わせて使用することができます。ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。
仕様●セット内容:本体、専用両面テープ●カラー:木目ライト●寸法[長×幅×高さ×厚]:約7×3.7×3.1×0.9cm●材質:NBR(発泡ゴム) 文字内容危険 アズワン品番65-6674-21
1パック(4個)
829 税込912
5日以内出荷