「土壁 外壁」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
たくさんの機能で、心地良いお部屋に。
壁紙や塗壁にも直接塗れます。
用途内装用塗壁材。
脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。
成分珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料
質量(kg)9
タイプ水性・厚塗
使用の目安8~11m2
適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。
主な用途室内カベ、コンクリート、壁紙
正味質量(g)3000g×3
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W190mm×H300mm×D295mm
塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ
乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)7.5~9.9m2(塗厚1~2mm)
不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
塗回数1回
たくさんの機能で、心地良いお部屋に。
壁紙や塗壁にも直接塗れます。
用途内装用塗壁材。
脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。
成分珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料
質量(kg)3
タイプ水性・厚塗
使用の目安2.5~3.3m2
適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。
主な用途室内カベ、コンクリート、壁紙
正味質量(g)3000g
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W190mm×H275mm×D95mm
塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ
乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)2.5~3.3m2(塗厚1~2mm)
不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
塗回数1回
完全調合済(練り済み)の壁材です。水や色材を混ぜる必要がありません、すぐに施工できます。軽いタッチで施工ができ、作業が楽にできます。凹凸模様を付けて仕上げることができます。調湿性、脱臭性、結露防止の効果があります。
用途塗ることの出来る下地:和風壁(砂壁、せんい壁、じゅらく壁)、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。※石こうボード以外の施工はアクドメールを下塗りし、乾燥させてから施工してください。
成分珪藻土、自然素材、アクリル樹脂エマルション、顔料
塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ、砂骨材ローラー
乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)
塗回数1回
適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。
危険物の類別非危険物
水と混ぜるだけで簡単に塗れますボロボロ落ちたり、色あせすることがありません燃えにくい材料を使用、防火性に優れています。
特性防火性
成分砂、合成樹脂エマルジョン
材質主材、合成樹脂エマルジョン、水
質量(kg)5.3
タイプ砂壁
適合面積(m2)約3(畳2枚分)
使用の目安3.3m2
適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、コンクリート、モルタル。
正味質量(g)5300g(合成樹脂エマルジョン含む)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W200mm×H60mm×D400mm
塗布方法コテ
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約3m2(塗厚1~1.5mm)
不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
塗回数1回
ローラーでかんたんに塗れるあんしん素材の珪藻土。天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く)
エコマーク認定認定
塗布方法ローラー(中毛)
危険物の類別非危険物
エコマーク認定番号20 126 001
京壁・じゅらく壁の風合いを損なわずに塗り替えができます。
天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。
揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。
センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。
調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く)
材質アクリルエマルション、珪藻土、他
タイプ水性・塗料
適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。
塗布方法ローラー(中毛)
乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃)
危険物の類別非危険物
不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃)
塗回数2回
初めてでも安心、買ってすぐに珪藻土が塗れます!
天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。
揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。
センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。
調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く)、トイレの塗り替え
セット内容かんたん・あんしん珪藻土1.5kgパック、ローラー、トレイ、施工手順書、養生用マスカー(550mm×12.5m)、マスキングテープ(18mm×18m)、ハケ
主成分アクリルエマルション、珪藻土、顔料、他
使用の目安3~4m2
適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W250mm×H90mm×D360mm
塗布方法ローラー(中毛)
乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃)
危険物の類別非危険物
不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃)
関連キーワード