カテゴリ

  • 作業工具/電動・空圧工具(7)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(27)
  • 自動車用品(5)
  • トラック用品(1)
  • バイク用品(40,314)
絞り込み
ブランド
  • BMW
  • 東京理工舎
  • モノタロウ(5,884)
  • SMC(222,473)
  • MAZDA(マツダ)(217,448)
  • 三菱ふそう(209,633)
  • ホンダ(185,712)
  • トヨタ(140,638)
  • ミツビシ(138,251)
  • YAMAHA(ヤマハ)(92,354)
  • ニッサン(88,454)
  • エスコ(81,787)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,186)
  • スズキ(69,215)
  • BIGM(丸山製作所)(66,201)
  • スバル(61,961)
  • 日野自動車(47,273)
  • Kawasaki(43,335)
  • いすゞ自動車(43,278)
  • RS PRO(38,206)
  • KTM(36,228)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
商品レビュー
  • 以上(35)
  • 以上(36)
  • 以上(36)
  • 以上(36)
価格
  • 1,500円以下(6,290)
  • 1,500-10,000円(12,567)
  • 10,000-50,000円(11,542)
  • 50,000-100,000円(4,519)
  • 100,000円以上(5,452)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,356件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リコースライダートランス 東京理工舎リコースライダートランス東京理工舎(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。入力電圧(V)100(50/60Hz)1Φ2W出力電圧(V)0~130仕様ユニット/1
BMW Motorrad ADVANTEC Ultimate 5W40 BMWBMW Motorrad ADVANTEC Ultimate 5W40BMW(40件のレビュー)
2,698税込2,968
1個(1L)
取扱停止中
サイリスタ式電力調整器 バリタップVP型 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVP型東京理工舎
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。 ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整付属品目盛板周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%最小負荷電流(mA)100
サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCD型 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCD型東京理工舎(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
周波数自動切り替え。 誘導性負荷に対応。 変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~8秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%
スライドトランス PSA・PSC型 東京理工舎スライドトランス PSA・PSC型東京理工舎
17,980税込19,778
1台
当日出荷から61日以内出荷
発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60温度上昇【500VA以下】コイル55deg(カーボン直下70deg)、【1KVA以上】コイル75deg(カーボン直下80deg)相数単相周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観パネル組込型ケース無し歪率(%)入力波形に同等絶縁耐圧AC2000V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
Oil filter 11425B70298 BMWOil filter 11425B70298BMW(21件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
Loctite 5970 liquid sealant 83190404517 BMWLoctite 5970 liquid sealant 83190404517BMW
5,498税込6,048
1個
当日出荷
バリタップコントローラー 東京理工舎バリタップコントローラー東京理工舎(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ケース入りの状態なのですぐにご使用になれます。
用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。付属品目盛板質量(g)700周波数(Hz)50/60(自動切換)制御方式位相制御本体寸法(mm)100×115×64設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間~電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)絶縁抵抗電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上負荷電流(mA)100~
サイリスタ式電力調整器 バリタップ VP型 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップ VP型東京理工舎(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。 ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整。付属品目盛板周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)負荷電流(A)最小0.1絶縁抵抗電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上
スライドトランス RSA・RSC型 東京理工舎スライドトランス RSA・RSC型東京理工舎
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)相数単相周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観据置型 ケース入り歪率(%)入力波形に同等絶縁耐圧AC1000V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
サイリスタ式電力調整器 バリタップVPJ-N型 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVPJ-N型東京理工舎
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
設定器が外付けのため、容易に組込みができます。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1kV 1分間周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%
Gasket ring 07119963252 BMWGasket ring 07119963252BMW
3,198税込3,518
1セット(10個)
当日出荷
アドブルー10L BMWアドブルー10LBMW
9,498税込10,448
1個(10L)
3日以内出荷
BMWクリーンディーゼル車の定期的なアドブルーの補充に必要。
用途排気システムに直接噴射されるSCR触媒用の32.5%尿素水溶液により、窒素酸化物の排出量を低減します。保管環境専用の容器に保管し、容器を固く密閉して乾燥した低温の換気のよい場所に保管してください。
ワイパーラバー(運転席、助手席側兼用タイプ)1本 BMWワイパーラバー(運転席、助手席側兼用タイプ)1本BMW
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
取付フロント商品タイプスタンダード
Rubber grommet 61138532186 BMWRubber grommet 61138532186BMW
679税込747
1個
31日以内出荷
O-ring 33117695219 BMWO-ring 33117695219BMW(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10個)
当日出荷
Circlip 07129905244 BMWCirclip 07129905244BMW
649税込714
1個
31日以内出荷
Gasket ring 07119963340 BMWGasket ring 07119963340BMW(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷
Holder 46632303146 BMWHolder 46632303146BMW
2,398税込2,638
1個
31日以内出荷
Gasket 16117677883 BMWGasket 16117677883BMW
2,298税込2,528
1個
31日以内出荷
Gasket ring 11627662083 BMWGasket ring 11627662083BMW
679税込747
1個
31日以内出荷
Gasket ring 07119963073 BMWGasket ring 07119963073BMW
1,698税込1,868
1セット(25個)
当日出荷
バリタップ 東京理工舎バリタップ東京理工舎
6,598税込7,258
1台
15日以内出荷
アドブルー補充用ボトル1.89L BMWアドブルー補充用ボトル1.89LBMW
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
BMWクリーンディーゼル車の定期的なアドブルーの補充に必要。
用途排気システムに直接噴射されるSCR触媒用の32.5%尿素水溶液により、窒素酸化物の排出量を低減します。保管環境専用の容器に保管し、容器を固く密閉して乾燥した低温の換気のよい場所に保管してください。
Opener oil cap 71117691446 BMWOpener oil cap 71117691446BMW(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷
Rubber grommet 62217670749 BMWRubber grommet 62217670749BMW
629税込692
1個
31日以内出荷
Cover 61132305058 BMWCover 61132305058BMW
2,498税込2,748
1個
31日以内出荷
Oval head screw 36317709543 BMWOval head screw 36317709543BMW
669税込736
1個
31日以内出荷
Fillister head screw 34117709137 BMWFillister head screw 34117709137BMW
749税込824
1個
31日以内出荷
Clip 46638406049 BMWClip 46638406049BMW
399税込439
1個
31日以内出荷
Torx screw 33177709205 BMWTorx screw 33177709205BMW
2,998税込3,298
1セット(10個)
31日以内出荷
Rubber boot 33177685052 BMWRubber boot 33177685052BMW
15,980税込17,578
1個
29日以内出荷
Gasket ring 33177650203 BMWGasket ring 33177650203BMW
749税込824
1個
31日以内出荷
Telescopic fork oil type 1 31429062158 BMWTelescopic fork oil type 1 31429062158BMW
3,898税込4,288
1個
31日以内出荷
Collar bush 23418533708 BMWCollar bush 23418533708BMW
4,898税込5,388
1個
31日以内出荷
Plastic bush 23417650149 BMWPlastic bush 23417650149BMW(2件のレビュー)
689税込758
1個
31日以内出荷
Securing nut 18517726823 BMWSecuring nut 18517726823BMW
389税込428
1個
31日以内出荷
Exhaust seal 18117673763 BMWExhaust seal 18117673763BMW
2,698税込2,968
1個
31日以内出荷
PROTECTION CAP 13547694924 BMWPROTECTION CAP 13547694924BMW
1,998税込2,198
1セット(10個)
31日以内出荷
O-ring 13537700797 BMWO-ring 13537700797BMW
1,498税込1,648
1個
31日以内出荷
...