ブランド: いすゞ自動車ブランド: 東京理工舎すべて解除
リコースライダートランス 東京理工舎 (5件のレビュー) 当日出荷
リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
用途 試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。 入力電圧(V) 100(50/60Hz)1Φ2W 出力電圧(V) 0~130 仕様 ユニット/1
サイリスタ式電力調整器 バリタップVP型 東京理工舎 4日以内出荷
簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。
取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。
下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。
制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。
ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
用途 温度調節・ランプ調光・電力調整 付属品 目盛板 周波数(Hz) 50/60 制御方式 位相制御 設定方式 手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ) 電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上 相数 単相 絶縁耐圧 電力回路:接地 AC 1KV 1分間 周囲温度(℃) 0~40(40℃以上は電流低減) 定格電圧変動範囲 定格回路電圧の±10% 最小負荷電流(mA) 100
サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCD型 東京理工舎 (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
周波数自動切り替え。
誘導性負荷に対応。
変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
用途 温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 仕様 ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~8秒可変 周波数(Hz) 50/60(自動切換) 定格電圧(V) (回路)100/110、200/220共用 制御方式 位相制御 設定方式 4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 相数 単相 適合負荷 抵抗負荷、変圧器1次制御 電圧許容範囲 ±10% 絶縁抵抗 電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上 出力調整 0~98%
スライドトランス PSA・PSC型 東京理工舎 当日出荷 から 61日以内出荷
発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。
無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。
小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種)
高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途 試験用、検査用電源の精密調整
回転速度の精密調整
工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整
ランプ点燈電源としての精密調整 周波数(Hz) 50/60 温度上昇 【500VA以下】コイル55deg(カーボン直下70deg)、【1KVA以上】コイル75deg(カーボン直下80deg) 相数 単相 周囲湿度(%RH) 35~93 相線式 2線 外観 パネル組込型ケース無し 歪率(%) 入力波形に同等 絶縁耐圧 AC2000V 1分間 負荷変動 0~100% 周囲温度(℃) 0~40 絶縁抵抗 DC500Vメガーにて6MΩ以上
バリタップコントローラー 東京理工舎 (2件のレビュー) 当日出荷
ケース入りの状態なのですぐにご使用になれます。
用途 換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。 付属品 目盛板 質量(g) 700 周波数(Hz) 50/60(自動切換) 制御方式 位相制御 本体寸法(mm) 100×115×64 設定方式 手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点 相数 単相 絶縁耐圧 電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間~ 電圧許容範囲 定格回路電圧の±10% 周囲温度(℃) 0~40(40以上は電流低減) 絶縁抵抗 電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上 負荷電流(mA) 100~
サイリスタ式電力調整器 バリタップ VP型 東京理工舎 (1件のレビュー) 当日出荷
簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。
取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。
下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。
制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。
ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
用途 温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整。 付属品 目盛板 周波数(Hz) 50/60 制御方式 位相制御 設定方式 手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点 相数 単相 絶縁耐圧 電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間 電圧許容範囲 定格回路電圧の±10% 周囲温度(℃) 0~40(40以上は電流低減) 負荷電流(A) 最小0.1 絶縁抵抗 電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上
スライドトランス RSA・RSC型 東京理工舎 3日以内出荷
発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。
無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。
小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種)
高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途 試験用、検査用電源の精密調整
回転速度の精密調整
工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整
ランプ点燈電源としての精密調整 周波数(Hz) 50/60 温度上昇 コイル75deg(カーボン直下80deg) 相数 単相 周囲湿度(%RH) 35~93 相線式 2線 外観 据置型 ケース入り 歪率(%) 入力波形に同等 絶縁耐圧 AC1000V 1分間 負荷変動 0~100% 周囲温度(℃) 0~40 絶縁抵抗 DC500Vメガーにて6MΩ以上
(18677)BP-HS-1 ホイールボルトナット用塗布剤 いすゞ自動車 5日以内出荷
ホイールボルトナットに塗布する指定油脂類として防錆・耐亟圧性に非常に優れた性能を有する専用塗布剤です。・ツイストキャップを採用している為、片手で開閉可能で、キャップ紛失のリスクがありません。キャップ先端径が比較的細いため、塗布量をコントロールしやすく過剰塗布のリスクを低減できます。エアゾール製品で必ず発生する塗布時の飛散が無く、現場をきれいに保つことができます。1本で6台~7台施工可能です。(塗布状態、車両車種により施工台数増減します。)
用途 ・大型車ホイールボルトナット 各メーカーの指定油脂類塗布箇所に使用してください。・使用箇所のゴミや埃、その他不純物を取り除いて下さい。・ボルトナットネジ部・座面部に適量を塗布して下さい。ホイールボルトナットに使用する場合は、各メーカーが指定する油脂類塗布指定箇所に適量を塗布して下さい。規定トルクにて締付けを行って下さい。 容量(mL) 150
サイリスタ式電力調整器 バリタップVPJ-N型 東京理工舎 4日以内出荷
設定器が外付けのため、容易に組込みができます。
用途 温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 周波数(Hz) 50/60 制御方式 位相制御 設定方式 手動設定、無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ) 電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上 相数 単相 絶縁耐圧 電力回路:接地 AC 1kV 1分間 周囲温度(℃) 0~40(40℃以上は電流低減) 定格電圧変動範囲 定格回路電圧の±10%