カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 東京理工舎
  • 家庭化学(152)
  • RS PRO(56)
  • ブリーズブロンズ(23)
  • エム・あい(12)
  • アース製薬(11)
  • CRS(8)
  • エムあい(6)
  • アフティ(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • カネテック(3)
  • TRUSCO(3)
  • フマキラー(3)
  • 山菱電機(3)
  • アラミック(2)
  • エコワン(2)
  • アズマ工業(1)
  • エスコ(1)
  • カスタム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「家庭化学」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドトランス RTC型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎スライドトランス RTC型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました、(一部A種) 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整/回転速度の精密調整/工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整/ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)5~72絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上相数3相力率0.95以上相線式3線外観取付外観ケース入り負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40出力電圧可変範囲(V)0~240定格出力電圧(V)200効率約90%RoHS指令(10物質対応)対応周囲湿度(%)35~93
スライドトランス PTC型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎スライドトランス PTC型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
64,980税込71,478特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました、(一部A種) 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整/回転速度の精密調整/工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整/ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)5~72絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上相数3相力率0.95以上相線式3線外観パネル組込型 ケース無し負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40出力電圧可変範囲(V)0~240(PSC-2.5のみ260V迄)定格出力電圧(V)200効率90%以上RoHS指令(10物質対応)対応周囲湿度(%)35~93
スライドトランス RSA・RSC型 東京理工舎スライドトランス RSA・RSC型東京理工舎
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)相数単相周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観据置型 ケース入り歪率(%)入力波形に同等絶縁耐圧AC1000V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
スライドトランス PSA・PSC型 東京理工舎スライドトランス PSA・PSC型東京理工舎
17,980税込19,778
1台
当日出荷から61日以内出荷
発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60温度上昇【500VA以下】コイル55deg(カーボン直下70deg)、【1KVA以上】コイル75deg(カーボン直下80deg)相数単相周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観パネル組込型ケース無し歪率(%)入力波形に同等絶縁耐圧AC2000V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
リコースライダートランス 東京理工舎リコースライダートランス東京理工舎(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。入力電圧(V)100(50/60Hz)1Φ2W出力電圧(V)0~130仕様ユニット/1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら