4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整 周波数(Hz)50/60 温度上昇【500VA以下】コイル55deg(カーボン直下70deg)、【1KVA以上】コイル75deg(カーボン直下80deg) 相数単相 周囲湿度(%RH)35~93 相線式2線 外観パネル組込型ケース無し 歪率(%)入力波形に同等 絶縁耐圧AC2000V 1分間 負荷変動0~100% 周囲温度(℃)0~40 絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。 入力電圧(V)100(50/60Hz)1Φ2W 出力電圧(V)0~130 仕様ユニット/1
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

入力電圧が不安定な時、あるいは出力電圧によって機器の作動を変化させたい時などに大変便利で、しかも経済的な機種です。高度な設計技術と生産技術によって、部品から製品まで標準化された単巻揚動変圧器です。
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整 周波数(Hz)50/60 温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg) 相数単相 周囲湿度(%RH)35~93 相線式2線 外観据置型 ケース入り 歪率(%)入力波形に同等 絶縁耐圧AC1000V 1分間 負荷変動0~100% 周囲温度(℃)0~40 絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)