16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。 ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整 付属品目盛板 周波数(Hz)50/60 制御方式位相制御 設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上 相数単相 絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間 周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減) 定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10% 最小負荷電流(mA)100
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

周波数自動切り替え。 誘導性負荷に対応。 変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~8秒可変 周波数(Hz)50/60(自動切換) 定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用 制御方式位相制御 設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 相数単相 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御 電圧許容範囲±10% 絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上 出力調整0~98%
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。 ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整。 付属品目盛板 周波数(Hz)50/60 制御方式位相制御 設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点 相数単相 絶縁耐圧電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間 電圧許容範囲定格回路電圧の±10% 周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減) 負荷電流(A)最小0.1 絶縁抵抗電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上
1台
6,598 税込7,258
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケース入りの状態なのですぐにご使用になれます。
用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。 付属品目盛板 質量(g)700 周波数(Hz)50/60(自動切換) 制御方式位相制御 本体寸法(mm)100×115×64 設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点 相数単相 絶縁耐圧電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間~ 電圧許容範囲定格回路電圧の±10% 周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減) 絶縁抵抗電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上 負荷電流(mA)100~
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京理工舎バリタップ
基本機能のみを凝縮したバリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。 簡単調整・取付簡単・下限電圧調整可能・制御接点端子付き・ユニークな丸型放熱
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 容量(VA)50 付属品目盛板 質量(g)85 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100/110 制御方式位相制御 定格電流(A)0.5 設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ)(電力回路)接地 DC500V メガーにて 50以上 相数単相 絶縁耐圧(電力回路)接地 AC 1KV 1分間 電圧許容範囲定格回路電圧の±10% 周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減) 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)42×57 負荷電流(mA)(最小)100 出力調整(範囲)入力電圧の15~98%
1個
5,398 税込5,938
16日以内出荷

簡単調節:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ネジ1本(5A)ネジ2本(10A)で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整 制御方式位相制御 設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点 相数単相 周波数(Hz)50/60 定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10% 周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減) 最小負荷電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上 絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間 付属品目盛板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京理工舎バリタップ
エコ商品
バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。多用途対応の制御端子。便利な電源表示灯装備。端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 仕様ソフトスタート:約0.2秒、ソフトアップ:約0.2~5秒可変 質量(kg)3.5 周波数(Hz)50/60Hz 自動切換 定格電圧(V)回路電圧100/110V、200/220V共用 制御方式位相制御 本体寸法(mm)155×157×228 定格電流(A)100 設定方式4~20mA(200Ω),、0.8~4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上 相数単相 絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時) 周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減) 定格電圧変動範囲±10% 勾配0~100% RoHS指令(10物質対応)10物質対応 出力調整0~98%
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷

設定器が外付けのため、容易に組込みができます。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 周波数(Hz)50/60 制御方式位相制御 設定方式手動設定、無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上 相数単相 絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1kV 1分間 周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減) 定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケース入りのため、すぐにご使用になれます。 電圧計付、アース付の電源プラグコード付です。 ワールドワイドなマルチコンセント付、端子台タイプも製作できます。 ヒューズを内蔵しています。
用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。 質量(g)800 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 制御方式位相制御 本体寸法(mm)120×120×55 定格電流(A)11 容量(kVA)1.1 設定方式手動設定(設定器内蔵) 絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地 DC500Vメガーにて 50以上 相数単相 絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間 周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減) 定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10% RoHS指令(10物質対応)対応 最小負荷電流(mA)100 出力電圧調整範囲(%)入力電圧の15~98
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能 多用途対応の制御端子 便利な電源表示灯装備 端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節 警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定 制御方式3アーム位相制御 設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 相線式3相3線 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)200/220 定格電圧変動範囲±10% 周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減) 絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上 絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周波数自動切り替え。 誘導性負荷に対応。 変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 周波数(Hz)50/60 自動切換 定格電圧(V)100/110,200/220共用 制御方式位相制御 設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上 相数単相 絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御 周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減) 定格電圧変動範囲±10% 勾配0~100% RoHS指令(10物質対応)対応 出力調整0~98%
1個
59,980 税込65,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。 多用途対応の制御端子。 便利な電源表示灯装備。 端子カバー標準装備、安全なカバー付。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 周波数(Hz)50/60 自動切換 定格電圧(V)100/110,200/220共用 制御方式位相制御 設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上 相数単相 絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時) 周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減) 定格電圧変動範囲±10% 勾配0~100% RoHS指令(10物質対応)対応 出力調整0~98%
1個
119,800 税込131,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能 多用途対応の制御端子 便利な電源表示灯装備 端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)380,400/440共用 制御方式位相制御 本体寸法(mm)60×152×178 設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上 相数単相 警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定 絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時) 周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減) 定格電圧変動範囲±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。 多用途対応の制御端子。 便利な電源表示灯装備。 端子カバー標準装備、安全なカバー付。
用途温度調節、ランプ調光、電力調整、モーター調整 仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~5秒可変 周波数(Hz)50/60(自動切換) 定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用 制御方式位相制御 設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 相数単相 絶縁耐圧電力回路・・・ケース側 AC1.5KV1分間 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時) 電圧許容範囲±10% 絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上 出力調整0~98%
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能 多用途対応の制御端子 便利な電源表示灯装備 端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)400/440 制御方式3アーム位相制御 設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上 警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定 相線式3相3線 絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時) 周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減) 定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pシリーズは多彩なバリエーションの汎用機種です。定電流、定電圧、定電力、ピーク過電流モデルが作成できます。バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。多用途対応の制御端子。便利な電源表示灯装備。端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 仕様出力調整範囲:0~98%、勾配調整範囲:0~100% 寸法(mm)124×160×228 質量(kg)3 周波数(Hz)50/60Hz 自動切換 制御方式位相制御 定格電流(A)60 設定方式4~20mA(200Ω),、0.8~4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点 相数単相 絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時) 周囲温度(℃)0~60℃(40℃以上では電流低減) 定格電圧変動範囲±10% 絶縁抵抗電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上 使用回路電圧100/110V、200/220V共用 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ソフトスタート時間約0.2秒(ソフトアップ約0.2~5秒可変)
1個
64,980 税込71,478
16日以内出荷