5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)(全長×口金径)約580×Φ28.5 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)約82 定格消費電力(W)8.5(ランプのみ) 全光束(Lm)1100 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 エネルギー消費効率(Lm/W)129.4 光源寿命40000h 光色昼光色
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷

寸法(mm)(全長×口金径)約436×Φ28.5 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)約65 定格消費電力(W)7.0(ランプのみ) 全光束(Lm)910 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 エネルギー消費効率(Lm/W)130 光源寿命40000h 光色昼光色
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷

寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ28.5 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)約170 定格消費電力(W)18.0(ランプのみ) 全光束(Lm)2500 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 エネルギー消費効率(Lm/W)138.9 光源寿命40000h 光色昼光色
1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷

寸法(mm)(全長×口金径)約330×Φ28.5 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)約52 定格消費電力(W)5.1(ランプのみ) 全光束(Lm)680 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 エネルギー消費効率(Lm/W)133.3 光源寿命40000h 光色昼光色
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

寸法(mm)(全長×口金径)約580×Φ28.5 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)約82 定格消費電力(W)8.5(ランプのみ) 全光束(Lm)1100 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 エネルギー消費効率(Lm/W)129.4 光源寿命40000h 光色昼光色
1本
3,098 税込3,408
6日以内出荷