Livtec(リブテック) Livtec(リブテック)の 照明 Livtec(リブテック)の 蛍光灯 Livtec(リブテック)の LED蛍光灯 直管形LEDランプ 20形相当 グロースタータ式 6500K 昼光色 直管形LEDランプ 20形相当 グロースタータ式 注文コード 03470245 注文コード 03470245 注文コード 03470245 寸法(mm)(全長×口金径)約580×Φ28.5 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)約82 定格消費電力(W)8.5(ランプのみ) 全光束(Lm)1100 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 エネルギー消費効率(Lm/W)129.4 光源寿命40000h 光色昼光色 内容量1本 注意 ※定格消費電力、全光束、光源寿命は設置する照明器具(安定器)によって異なります。数値はメーカー測定値となります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LW-LT20GT-D 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03470245 LW-LT20GT-D オープン ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 蛍光灯 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 高輝度65型LED蛍光灯電球色 光商事 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 直管蛍光灯FHF16W用LED 東京メタル 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ FLR直管蛍光灯 40形 ヤザワコーポレーション 税込¥868~ ¥789~ Hf蛍光灯 東京メタル 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ LED直管 20形 昼白色 (片側給電タイプ) ECOPOLA 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ コンパクト型蛍光灯 東京メタル 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 水銀灯200W代替LEDランプ 東京メタル 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 高輝度63型LED蛍光灯昼白色 光商事 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ 高輝度30型LED蛍光灯昼白色 光商事 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ LED蛍光灯(コンパクトFML27W相当) 東京メタル 税込¥6,928 ¥6,298 コンパクト蛍光灯FHT42W相当LED 東京メタル 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ コンパクト蛍光灯FHT32W相当LED 東京メタル 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 直管ランプ ECOHiLUX HE190S 40形 アイリスオーヤマ 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ LED蛍光灯(コンパクトFML18W相当) 東京メタル 税込¥6,158 ¥5,598 パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 直管形UV LEDランプ 工事必須 20形 エコリカ 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ グローランプ(点灯管) 東京メタル 税込¥218 ¥198 バスケットへ 高輝度16型LED蛍光灯電球色 光商事 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当) 東京メタル 税込¥6,158 ¥5,598 直管蛍光灯30W用LED 東京メタル 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明蛍光灯LED蛍光灯 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります LED蛍光灯 一般直管蛍光灯 特殊直管蛍光灯 丸型蛍光灯 コンパクト形蛍光灯 点灯管(グロースタータ) 蛍光灯カバーチューブ シェアする マイページ 最近見た商品