2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒルトラインコネクター
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質SUS303 最大使用圧力(MPa)5 使用周囲温度(℃)-30~100 適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン 最高使用流量(L/min)60
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ヒルトライン1/8システムキット
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に 材質SUS303 ノズル数1 全長(mm)130 内径(inch)1/8 先端ノズル径(Φmm)2 呼び寸法1/8 最大使用圧力(MPa)5 適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン 流量(L/min)60 使用周囲温度(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)5(液体) 最高使用流量(L/min)60 最小円弧直径(Φmm)62 最小曲半径(mm)31
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ