触れたくない汚れに届くロングブラシがプラス。水まわりのお掃除がサッとできる充電式のマルチスクラバー。排水口掃除に着目した設計のロングブラシ。低い位置で届きにくいバスルームの排水口掃除にもぴったり。アタッチメントはブラシ2種類とスポンジ2種類が付属されていて洗いたい場所・モノに合わせて付け替えることができます。付属のUSBケーブルで充電ができコードレスなのでどこでも好きな場所でお掃除ができます。IPX7の防水仕様で気兼ねなく水まわりのお掃除に使えます。女性でも片手で扱える軽量でコンパクトなボディ。
付属品USBケーブル(USB-C/A)、各アタッチメント
適合回転速度(rpm):(強)約330/(弱)約295
質量(g)約265(本体+ロングブラシアタッチメント)
連続使用時間強:約2時間30分/弱:約2時間50分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×60×185(ロングブラシアタッチメント含む)
充電時間(時間)(フル)約2.5
内蔵電池リチウムイオン電池 DC3.7V 1500mAh
防水保護等級IPX7(防侵形)
定格入力DC5V 1A
1台
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
関連キーワード