18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CP1200PFCLCDJP
用途液晶画面付正弦波UPS 仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx12 本体質量(kg)11.3 本体寸法(mm)奥行355 定格出力容量(VA)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)280 本体幅(mm)100 定格出力容量(W)780
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

CP750PFCLCDJP
用途液晶画面付正弦波UPS 仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx10 本体質量(kg)6.9 本体寸法(mm)奥行260 定格出力容量(VA)750 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)246 本体幅(mm)100 定格出力容量(W)525
1個
31,980 税込35,178
欠品中

PR3000SLJP
用途スチール筐体正弦波UPS 仕様●入力形状:NEMAL5-30P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-30Rx1 本体質量(kg)25.26 本体寸法(mm)奥行432 定格出力容量(VA)2500 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)221 本体幅(mm)170 定格出力容量(W)2500
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷

PR1000JP
用途スチール筐体正弦波UPS 仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8 本体質量(kg)19.8 本体寸法(mm)奥行432 定格出力容量(VA)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)221 本体幅(mm)170 定格出力容量(W)700
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

PR750LCD3CJP
用途スチール筐体正弦波UPS 奥行(mm)360 出力形状-1:NEMA5-15Rx6 本体質量(kg)11.8 入力NEMA5-15P 定格出力容量(VA)750 本体高さ(mm)162 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)138 定格出力容量(W)750
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

PR2000SLJP
用途スチール筐体正弦波UPS 仕様●入力形状:NEMA5-20P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-20Rx1 本体質量(kg)23.5 本体寸法(mm)奥行432 定格出力容量(VA)1800 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)221 本体幅(mm)170 定格出力容量(W)1800
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷

PR1500JP
用途スチール筐体正弦波UPS 仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8 本体質量(kg)24.5 本体寸法(mm)奥行432 定格出力容量(VA)1500 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)221 本体幅(mm)170 定格出力容量(W)1050
1個
69,980 税込76,978
欠品中

CPJ500
用途液晶画面付正弦波UPS 仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx6 本体質量(kg)4.1 本体寸法(mm)奥行278 定格出力容量(VA)500 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)165 本体幅(mm)92 定格出力容量(W)300
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

PR1000LCDRT1UJP
用途1Uラックマウント型UPS 仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx7 本体質量(kg)16.3 本体寸法(mm)奥行397 定格出力容量(VA)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)44 本体幅(mm)433 定格出力容量(W)750
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷

OL2200RTJP
用途常時インバータUPS 仕様●入力形状:NEMA5-20P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-20Rx1 本体質量(kg)31 本体寸法(mm)奥行600 定格出力容量(VA)2200 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)88 本体幅(mm)433 定格出力容量(W)1440
1個
181,980 税込200,178
4日以内出荷

OL1000RTJP
用途常時インバータUPS 仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8 本体質量(kg)18 本体寸法(mm)奥行430 定格出力容量(VA)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)88 本体幅(mm)433 定格出力容量(W)900
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

PR1500RTXL2UJP
用途2Uラックマウント型UPS 仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8 本体質量(kg)30.7 本体寸法(mm)奥行500 定格出力容量(VA)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)86.5 本体幅(mm)433 定格出力容量(W)1200
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

OL1500RTJP
用途常時インバータUPS 仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8 本体質量(kg)18 本体寸法(mm)奥行430 定格出力容量(VA)1500 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)88 本体幅(mm)433 定格出力容量(W)1080
1個
142,980 税込157,278
4日以内出荷

OL1000ERTXL2U
用途200V入出力常時インバータUPS 仕様●入力形状:IEC C14●出力形状-1:IEC C13x8 本体質量(kg)18 本体寸法(mm)奥行430 定格出力容量(VA)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)88 本体幅(mm)433 定格出力容量(W)900
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

OL6KERTHD
用途200V入出力常時インバータUPS 仕様●IEC C13x4:出力形状-2●IEC C19x2:出力形状-3●NEMAL6-30P:出力形状-1●入力形状:端子台 本体質量(kg)42 本体寸法(mm)奥行720 定格出力容量(VA)6000 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)86.5 本体幅(mm)433 定格出力容量(W)6000
1個
629,800 税込692,780
4日以内出荷

OL3000ERTXL2U
用途200V入出力常時インバータUPS 仕様●入力形状:NEMAL6-20P●出力形状-1:IEC C13x8●出力形状-2:IEC C19x1 本体質量(kg)32 本体寸法(mm)奥行600 定格出力容量(VA)3000 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)88 本体幅(mm)433 定格出力容量(W)2700
1個
359,800 税込395,780
4日以内出荷

IT機器を保護するためのプロフェッショナルなUPS。自動電圧調整(AVR)機能を備えたラインインタラクティブトロポジを採用し、純粋な正弦波による安定したAC電源出力を提供し、高い電力品質を保証します。
質量(kg)11.8 出力電圧(V)100±5% 入力電圧(V)66~130 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×162×360 出力周波数(Hz)50±1%、60±1% 出力波形正弦波 バックアップ時間8分 RoHS指令(10物質対応)対応 出力容量(VA/W)750/750 切替時間6ms
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷

OL3000RTJP
用途常時インバータUPS 仕様●入力形状:NEMAL5-30P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-30Rx1 本体質量(kg)32 本体寸法(mm)奥行600 定格出力容量(VA)3000 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)88 本体幅(mm)433 定格出力容量(W)2160
1個
239,800 税込263,780
6日以内出荷