5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OL1000ERTXL2U
用途200V入出力常時インバータUPS 仕様●入力形状:IEC C14●出力形状-1:IEC C13x8 本体質量(kg)18 本体寸法(mm)奥行430 定格出力容量(VA)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)88 本体幅(mm)433 定格出力容量(W)900
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

OL3000ERTXL2U
用途200V入出力常時インバータUPS 仕様●入力形状:NEMAL6-20P●出力形状-1:IEC C13x8●出力形状-2:IEC C19x1 本体質量(kg)32 本体寸法(mm)奥行600 定格出力容量(VA)3000 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)88 本体幅(mm)433 定格出力容量(W)2700
1個
359,800 税込395,780
4日以内出荷

PR1500RTXL2UJP
用途2Uラックマウント型UPS 仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8 本体質量(kg)30.7 本体寸法(mm)奥行500 定格出力容量(VA)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)86.5 本体幅(mm)433 定格出力容量(W)1200
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

RBP0129
用途PR1500RTXL2UJP用交換バッテリ 仕様バッテリ個数:4個 本体質量(kg)10.9 本体寸法(mm)奥行314 バッテリー容量(Ah)9 バッテリー電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)67 本体幅(mm)207
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

BP48VP2U02
用途PR1500RTXL2UJP用増設バッテリ 仕様●バッテリ個数:4個●入力形状:NEMA5-15P 本体質量(kg)30 本体寸法(mm)奥行500 バッテリー容量(Ah)9 バッテリー電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)86.5 本体幅(mm)433
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

関連カテゴリ