8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS-101 業務用アルミクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
用途・マンション、ビルのアルミサッシ。・廊下のアルミ手摺り、面格子。・カーテンウォール外壁のアルミマリオン。・アルミ製ガラリ(通風口) 使用工具白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ × 主成分乳酸・クエン酸 標準使用量50~70g/m2 ボトル形状トリガー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,098 税込2,308
当日出荷

TS-101 業務用タイルクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
トイレや洗面台の陶器についた黒ずみ汚れが落とせます。シーリング剤のブリードの汚れも簡単に除去できます。
用途マンションビルなどの外壁タイルのリフレッシュ。エントランス、トイレなどの床タイルのリフレッシュ。 使用工具(塗付・擦り洗い)ステップモップ等・各種パッド 主成分乳酸・スルファミン酸・クエン酸等 標準使用量30~60g/m2 ボトル形状トリガー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,598 税込2,858
当日出荷

FS-101 業務用フッソコート ビアンコジャパン 動画あり
塗装面の色あせを回復します。看板や銘板がツヤを取り戻し、長時間維持します。
用途・あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗浄および修復します。・黒の艶消しアルミサッシ、手摺りのチョーキングのリフレッシュ。・塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。 使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス 主成分炭酸カルシウム 標準使用量40~60g/m2 ボトル形状キャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
4,598 税込5,058
当日出荷

ビアンコジャパンタイルクリーナー
塩酸を含んでいないので施工による二次トラブルを大きく軽減することができます。有毒ガスの発生がなく集合住宅でも安心です。環境負荷が少なく、作業の安全性・効率性が高まります。釉薬付きタイルでは表面の釉薬を侵さず洗浄できるのでツヤが残ります。シーリング材のブリート汚れも簡単に除去できます。推奨パッド:住友3Mスコッチブライトハンドパッド(茶)※キズが入らないか目立たないところで必ずテストしてください。
用途外壁や床等のタイルのリフレッシュ。※特殊タイル(パールタイル・ラスタータイル)やプリント接着しているタイルには使用できません。 トラスコ品番554-5802 材質除錆剤(乳酸)・除錆促進剤(クエン酸)・スルファミン酸(5%)・水 希釈倍率1~6倍(水希釈)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

御影石に染みついた頑固な汚れを除去します。 強い酸で石材表面を傷めて白くするのではなく、石本来の風合いを取り戻します。 簡単なサビ・エフロの除去にも効果があります。 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復剤です。(有機酸は、生分解性に優れた素材にやさしい酸です。)
用途粗面仕上げ(ジェットバーナー仕上げ等)の御影石のリフレッシュ 御影石を使った商店街の歩道・公園ベンチ・モニュメント等のリフレッシュ 御影石を使った墓石のリフレッシュ 使用工具塗布:ウエス、ステップモップ、刷毛等こすり洗い外壁・土間等:各種パッド類(茶パッド等)こすり洗い鏡面仕上げ等:スポンジ研磨材(住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン) 希釈倍率4~6倍 標準使用量30~60g/m2 希釈剤
1個(300g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビアンコジャパンフッソコート
塗って拭き取ることにより汚れを落とし、フッソ被膜形成し程よい、光沢感を生み出します。 素材を傷めることはありません。 フッソ被膜が新たな汚れの付着を防ぐ保護効果を発揮します。
用途外壁パネル等のチョーキングの修復洗浄剤 ステンレス、アルミ手摺等の汚れの除去、保護。 プラスチック、塩ビシート(玄関扉等)等の汚れの除去、保護。 使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス 希釈倍率1~3倍 標準使用量40~60g/m2 希釈
1箱(80g×48本)ほか
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

石材・タイル面に染みついた強固なエフロを除去します。 塩酸を配合していないため、石材を傷めることなく、石本来の風合いを取り戻します。 塩化ガスの発生がなく、炭酸ガスによって泡立ちます。初めての方でも、目視で洗浄の 状況を確認することが出来ます。 劇薬ではありませんので安心して保管できます。
用途建築物の外装材に発生したエフロの除去 浴槽・浴室に発生したエフロの除去 タイル等で仕上げた外部階段に発生したエフロの除去 使用工具塗布:ウエス、ステップモップ、刷毛等こすり洗い外壁・土間タイル等:各種パッド類(茶パッド等)こすり洗い陶器・陶器製品:スポンジ研磨材(住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン)
1個(300g)ほか
3,390 税込3,729
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビアンコジャパンタイルクリーナー
素材面を殆ど傷めることがなく、タイル本来の風合いを取り戻します。 塩酸を含んでいないので、作業の安全性・効率性が高まります。 釉薬付きタイルでは表面の釉薬を侵さず洗浄できるのでツヤが残ります。 シーリング材のブリードの汚れも簡単に除去できます。
用途陶器製洗面台に付着した石鹸滓の黒ずみや水アカの除去 外内装タイルのリフレッシュ エントランス・トイレなどの床タイルのリフレッシュ 使用工具(塗布)ウエス、ステップモップ、刷毛等、(こすり洗い)外壁・土間タイル等/各種パッド類(茶パッド等)、陶器・陶器製品/スポンジ研磨材 希釈倍率1~6倍 標準使用量30~60g/m2 希釈
1箱(2kg×6本)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)