204件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽便ベビーフレキ エクセン軽便ベビーフレキエクセン
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
出力(W)280電流(A)5電圧(V)100
ピストンバイブレータ(オープンタイプ) エクセンピストンバイブレータ(オープンタイプ)エクセン
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
エアー式のピストンバイブレータは堅牢な構造と防爆仕様として使用出来るため、長年にわたりトンネル現場のコンクリート打設用型枠バイブレータとして使われています。又、産業機械用としてはコンクリート二次製品工場や生コン工場の計量器ホッパーの閉塞防止用としても長年にわたり使用されています。
使用圧力(MPa)0.3~0.6継手ホースステム 1/4B
ステンレスノッカー ステンレスタイプ&サニタリータイプ エクセンステンレスノッカー ステンレスタイプ&サニタリータイプエクセン
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
食品工場や薬品・化学業界、蒸気や水などで錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適です。 補強リブはRKVS60のみ装備、ワイヤー及びシャックルはRKVS20~60に標準装備しています。 Fタイプは、へルール継手IDF/ISO-1.5S+SUS溶接ベース(標準装備)も含む。 Fタイプの落下防止ワイヤーアッセンはオプションとなります。(RKVS20-Fのみ)
タイプサニタリータイプ使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
超小型タービンバイブレーター(ステンレスタイプ) エクセン超小型タービンバイブレーター(ステンレスタイプ)エクセン
68,980税込75,878
1台
当日出荷
完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。全てステンレス使用のため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。振動数範囲(Hz)110~290遠心力(N)15~100起振力(N[kg])15~100使用圧力(MPa)0.3~0.6空気消費量(L/minANR)19~33質量(kg)0.2高さ(mm)61.6材質ステンレストラスコ品番421-6393
ステンレスノッカー エクセンステンレスノッカーエクセン
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。使用圧力(MPa)0.3~0.7
超小型ステンレスノッカー エクセン超小型ステンレスノッカーエクセン
61,980税込68,178
1台
当日出荷
ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。打撃エネルギー(N・m)2.70~5.90衝撃力(kg・m/s)0.3~0.5使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(NL/回)0.03~0.06質量(kg)0.43トラスコ品番421-6547
デンジノッカー エクセンデンジノッカーエクセン
129,800税込142,780
1台
当日出荷
マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。ケーブル長(m)制御:5仕様休止時間:1~60秒
リレーノッカー (バイブタイプ) エクセンリレーノッカー (バイブタイプ)エクセン
42,980税込47,278
1台
当日出荷
コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのにご使用ください。打撃エネルギー(N・m)4.30~8.30衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8打撃サイクル(回/min)1~60使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(NL/回)0.04~0.10トラスコ品番360-4551質量(kg)0.8
リレーノッカー(バイブタイプ) エクセンリレーノッカー(バイブタイプ)エクセン
179,800税込197,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。 エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。打撃サイクル(回/min)1~60使用圧力(MPa)0.3~0.7
操作盤 エクセン操作盤エクセン
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
使用圧力(MPa)0.3~0.7
エアーバイブレータ手動操作盤 エクセンエアーバイブレータ手動操作盤エクセン
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
水管(熱交換器)清掃用  ボイラークリーニングバイブレータ エクセン水管(熱交換器)清掃用 ボイラークリーニングバイブレータエクセン
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
強力な振動を水管に伝達することで、管に付着したダストを除去します。上部から作業ができ安全です。
用途水管(熱交換器)のダスト清掃に。トラスコ品番717-8475寸法(mm)振動部(径×長):28×232全長(mm)2541長さ(m)フレキ:2電圧(V)DC36(40max)
水管(熱交換器)清掃用 ボイラークリーニングバイブレータ エクセン水管(熱交換器)清掃用 ボイラークリーニングバイブレータエクセン
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
強力な振動を水管に伝達することで、管に付着したダストを除去します。上部から作業ができ安全です。
用途水管(熱交換器)のダスト清掃に。トラスコ品番718-4896寸法(mm)振動部(径×長):28×232全長(mm)2041長さ(m)フレキ:1.5電圧(V)DC36(40max)
粉粒体輸送装置 サクションフィーダ エクセン粉粒体輸送装置 サクションフィーダエクセン
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
サクションフィーダは圧縮空気を使用して供給エアーの何倍もの外部エアーを吸引することで搬送吐出力を作り出す搬送器です。シンプル、コンパクトな構造で、設置場所を選びません。衛生的なステンレスボディーを採用しています。
用途粉粒体の搬送に。材質ステンレス空気圧力(MPa)最高:0.5
軽便壁打 エクセン軽便壁打エクセン
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
軽便壁打バイブレータは、モータに振動部を直結した小型で強力なコンクリートバイブレータです。主にコンクリート二次製品をはじめ、石積工事やテストピース製造などに適しています。モータには堅牢なアルミダイカスト製の二重絶縁シールスモータを採用し、本体重量は約5kgと軽量です。EKDA 型はパワフルです。現場の用途に合わせて使い分けが可能です。
質量(kg)5.9出力(W)280電流(A)5電圧(V)100全高(mm)424振動部(mm)115振動数範囲(Hz)140~180寸法(幅×長さ)(mm)振動面:110×150
コンクリートカッター(手押し式) エクセンコンクリートカッター(手押し式)エクセン
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷
主要部品にステンレスを採用し防錆性と耐久性を追及しました。
用途舗装切断用トラスコ品番468-8081幅(mm)485寸法(mm)使用ブレード:256~306(10~12インチ)高さ(mm)670奥行(mm)860軸(mm)ブレード:27ブレード256~306(10~12インチ)最大切断深度(mm)70~95
リレーノッカー(ダイレクトタイプ) RKDシリーズ エクセンリレーノッカー(ダイレクトタイプ) RKDシリーズエクセン
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
・打撃を与えたい部分が移動したり、回転(輪転)するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部で叩くのに適しています。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・高強度のダクタイル鋳鉄(FCD700)の採用で高耐久性の確保とシンプルな構造なためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブ、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。
タイプダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃サイクル(回/min)1~60
リレーノッカー(ダイレクトタイプ) RKDシリーズ エクセンリレーノッカー(ダイレクトタイプ) RKDシリーズエクセン
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
・打撃を与えたい部分が移動したり、回転(輪転)するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部で叩くのに適しています。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・高強度のダクタイル鋳鉄(FCD700)の採用で高耐久性の確保とシンプルな構造なためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブ、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。
タイプダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃サイクル(回/min)1~60
プラスチックボールバイブレータ UP335A エクセンプラスチックボールバイブレータ UP335Aエクセン
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
・小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
質量(kg)1.12使用温度範囲(℃)0~60対応材質薬品/食品本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×57×140空気圧力(MPa)始動(垂直):0.23、(水平):0.03空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.19、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.26、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.33、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.41、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.48振動数空気圧(MPa)0.2:101Hz、空気圧(MPa)0.3:119Hz、空気圧(MPa)0.4:135Hz、空気圧(MPa)0.5:147Hz、空気圧(MPa)0.6:157Hz遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.94、空気圧(MPa)0.3:1.31、空気圧(MPa)0.4:1.69、空気圧(MPa)0.5:1.99、空気圧(MPa)0.6:2.27
リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ RKV20P エクセンリレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ RKV20Pエクセン
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):0.6以下形状ベース:補強リブ無しベース質量(kg)0.8タイプバイブタイプ使用温度範囲(℃)0~80寸法(幅W×高さH)(mm)Φ57×70使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃エネルギー(N・m)4.3~8.3衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8打撃サイクル(回/min)1~60空気消費量(L/回)(ANR):0.04~0.10
リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ RKV80PA エクセンリレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ RKV80PAエクセン
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):3~8形状ベース:平面用ベース質量(kg)14.5タイプバイブタイプ使用温度範囲(℃)0~80寸法(幅W×高さH)(mm)Φ146×222使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃エネルギー(N・m)45.1~109衝撃力(kg・m/s)15.2~23.7打撃サイクル(回/min)1~60空気消費量(L/回)(ANR):0.60~1.40
リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ エクセンリレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズエクセン
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
形状ベース:曲面用ベースタイプバイブタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃サイクル(回/min)1~60
リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ RKV60PBR エクセンリレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ RKV60PBRエクセン
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):1.5~3.0形状ベース:曲面用ベース質量(kg)7.1タイプバイブタイプ使用温度範囲(℃)0~80寸法(幅W×高さH)(mm)Φ105×171使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃エネルギー(N・m)20.6~49.0衝撃力(kg・m/s)6.9~10.6打撃サイクル(回/min)1~60空気消費量(L/回)(ANR):0.33~0.77
リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ RKV100PA エクセンリレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ RKV100PAエクセン
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):6~15形状ベース:平面用ベース質量(kg)34タイプバイブタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃サイクル(回/min)1~60
リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ エクセンリレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズエクセン
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
タイプバイブタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃サイクル(回/min)1~60
ロールスイーパー ES-550A エクセンロールスイーパー ES-550Aエクセン
52,980税込58,278
1個
翌日出荷
・建築現場の清掃などに。手押し型掃除機落ち葉や紙くずなど従来のスイーパーでは回収が難しかったごみも簡単に清掃できます。公園や遊歩道、スーパーやコンビニの駐車場などの清掃に適しています。・ES-550A/ES-770・壁際の清掃時に本体の走行をガイドするサイドローラーを標準装備(2機種共通)・清掃面や対象物に合わせてブラシの接地圧・高さを調整できます。(2機種共通)*ES-550Aは形状が異なります。・ダストケースから粉塵を出さないエアーフィルターを装備(ES-770)・収納スペースをとらない縦置き保管ができます。
幅(mm)清掃:550質量(kg)7.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:580×550×1250清掃能力(m2/h)(3.5km/hの場合)1920ダストボックス容量(L)20
へルール式ピストンバイブレータ EPV-Fシリーズ EPV12A-F エクセンへルール式ピストンバイブレータ EPV-Fシリーズ EPV12A-Fエクセン
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
・へルール継手採用により蝶ボルト1個で着脱可能なため洗浄ができ、いつも清潔に保てます。(サニタリー対応仕様)・アルミボディーにエクセン独自の硬質表面処理を施し、へルール継手にSUSを採用しているため耐蝕性に優れています。・オイルフリーで昇温マフラーを装備し、低騒音でオイルミストが少なく、環境に優しい設計です。
仕様●取付ボルト径×深さ(mm):へルール継手 IDF/ISO-15S●起振力:29~82N質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2~0.6対応材質薬品/食品空気消費量(L/minANR)9~24最大外径×全高(Φ×Hmm)100×139
ステンレスノッカー(ステンレスタイプ&サニタリータイプ) RKVSシリーズ エクセンステンレスノッカー(ステンレスタイプ&サニタリータイプ) RKVSシリーズエクセン
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
・食品工場や薬品・化学業界、蒸気や水などで錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適です。・補強リブはRKVS60のみ装備、ワイヤー及びシャックルはRKVS20~60に標準装備しています。・Fタイプは、へルール継手IDF/ISO-1.5S+SUS溶接ベース(標準装備)も含む。・Fタイプの落下防止ワイヤーアッセンはオプションとなります。(RKVS20-Fのみ)
タイプステンレスタイプ使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃サイクル(回/min)1~60
ボールバイブレータ CH25A エクセンボールバイブレータ CH25Aエクセン
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。
質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)0~80対応材質薬品/食品
ボールバイブレータ エクセンボールバイブレータエクセン
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。
使用温度範囲(℃)0~80対応材質薬品/食品
ボールバイブレータ CH32A エクセンボールバイブレータ CH32Aエクセン
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。
幅(mm)51質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)0~80対応材質薬品/食品空気圧力(MPa)始動(垂直):0.2、(水平):0.02空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.22、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.28、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.34、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.4振動数空気圧(MPa)0.3:104Hz、空気圧(MPa)0.4:118Hz、空気圧(MPa)0.5:129Hz、空気圧(MPa)0.6:137Hz遠心力(kN)空気圧(MPa)0.3:1.09、空気圧(MPa)0.4:1.56、空気圧(MPa)0.5:1.87、空気圧(MPa)0.5:1.87、空気圧(MPa)0.6:2.11
ボールバイブレータ エクセンボールバイブレータエクセン
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。
使用温度範囲(℃)0~80対応材質薬品/食品
ボールバイブレータ BH8 エクセンボールバイブレータ BH8エクセン
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。
幅(mm)18質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~80対応材質薬品/食品空気圧力(MPa)始動(垂直):0.02、(水平):0.01空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.04、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.06、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.08、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.09、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.1振動数空気圧(MPa)0.2:322Hz、空気圧(MPa)0.3:348Hz、空気圧(MPa)0.4:432Hz、空気圧(MPa)0.5:471Hz、空気圧(MPa)0.6:499Hz遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.09、空気圧(MPa)0.3:0.13、空気圧(MPa)0.4:0.17、空気圧(MPa)0.5:0.2、空気圧(MPa)0.6:0.22
ボールバイブレータ CH19A エクセンボールバイブレータ CH19Aエクセン
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。
幅(mm)37質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)0~80対応材質薬品/食品空気圧力(MPa)始動(垂直):0.06、(水平):0.02空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.13、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.18、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.24、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.29、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.35振動数空気圧(MPa)0.2:162Hz、空気圧(MPa)0.3:189Hz、空気圧(MPa)0.4:211Hz、空気圧(MPa)0.5:228Hz、空気圧(MPa)0.6:240Hz遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.52、空気圧(MPa)0.3:0.71、空気圧(MPa)0.4:0.89、空気圧(MPa)0.5:1.03、空気圧(MPa)0.6:1.15
超小型ピストンバイブレータ ELV8 ELV8 エクセン超小型ピストンバイブレータ ELV8 ELV8エクセン
60,980税込67,078
1個
翌々日出荷
・従来のピストンバイブレータと異なり、ピストンがシリンダー外部まで飛び出して往復運動をするリニアタイプのピストンバイブレータです。取付方向を上下逆に固定することで、2種類の振幅を得られます。・エアーの圧力調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。・取付方向をピストン取付とシリンダー取付の二通りの取付方法により2種類の振幅を確保する事が可能です。・粉塵の多い作業環境でもオプションの防塵カバーを装備するだけでスライド面の保護も可能です。
仕様●取付ボルトシリンダ取付時:M6●取付ボルトピストン取付時:M5●起振力:シリンダ取付時:14~41N、ピストン取付時:13~40N寸法(mm)振動面(シリンダ取付時):Φ20、振動面(ピストン取付時):Φ8質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2~0.6全高(mm)96~124対応材質薬品/食品/精密機械空気消費量(L/minANR)シリンダ取付時:8~76、ピストン取付時:4~48シリンダ外径(Φmm)23ピストン径(Φmm)外径:8振動数シリンダ取付時:34~54Hz、ピストン取付時:25~36Hz
小型強力業務用送風機 エアームーバー BF531 BF531 エクセン小型強力業務用送風機 エアームーバー BF531 BF531エクセン
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
・BF531は小型軽量ながら風速13m/sの風を送ることができるコンパクトタイプです。6台まで連結が可能なので広い場所も一か所の電源で乾燥ができます。0/40/90度に角度変更ができるので壁面の乾燥など立体的な送風が可能です。・シロッコファン装備本機は幅の狭い羽根が多数取り付けられたドラム状のファンです。コンデンサ単相誘導モータを使用し、ロータのシャフトと同軸にしたシロッコファンが回転することで直交方向の風を送り出し空気の換気・循環を促します。・直交方向の風を起こし広い空間の換気と循環置く場所を選ばず空気の換気・循環に役立ちます。・風量切替3段階用途に合わせてお好みの風量を弱、中、強の3段階から選べます。
仕様積み重ね可能台数(台):3質量(kg)3.6電流(A)(50Hz)0.78/0.83/0.89、(60Hz)0.77/0.89/1.03電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])風速切替:(50Hz)675/818/953、(60Hz)715/890/1088、風速切替:(50Hz)0.78/0.83/0.89、(60Hz)0.77/0.89/1.03コード長さ(m)6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×240×290風速(m/s)風速切替:(50Hz)10.1/12.6/14.3、(60Hz)9.8/11.4/14.5使用環境温度(℃)0~40連結数6台
エアー式バイブレータ タービンバイブレータ BTP/BTS BTS24 エクセンエアー式バイブレータ タービンバイブレータ BTP/BTS BTS24エクセン
80,980税込89,078
1個
翌々日出荷
・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで偏心錘の付いたタービン(羽根車)が高速回転する事で効率の良い振動が得られる使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分はケース部分と非接触で振動を発生させているため騒音レベルも非常に小さく、設備環境に優しいバイブレータです。・潤滑油不要(給油厳禁)のオイルフリーです。・ケーシング部と回転部分の接触が無く、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。・BTPはケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もSUSを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。(BTSはすべてSUS製)・エアーの圧力調整だけで振動数と遠心力の可変が可能です。
質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)5~50使用圧力(MPa)0.3~0.6対応材質薬品/食品/精密機械空気消費量(L/minANR)19~33外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm34×20×61.6振動数110~290Hz遠心力(N)15~100
エアー式バイブレータ タービンバイブレータ BTP/BTS BTP18 エクセンエアー式バイブレータ タービンバイブレータ BTP/BTS BTP18エクセン
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで偏心錘の付いたタービン(羽根車)が高速回転する事で効率の良い振動が得られる使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分はケース部分と非接触で振動を発生させているため騒音レベルも非常に小さく、設備環境に優しいバイブレータです。・潤滑油不要(給油厳禁)のオイルフリーです。・ケーシング部と回転部分の接触が無く、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。・BTPはケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もSUSを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。(BTSはすべてSUS製)・エアーの圧力調整だけで振動数と遠心力の可変が可能です。
質量(kg)0.05使用温度範囲(℃)5~50使用圧力(MPa)0.2~0.6対応材質薬品/食品/精密機械
デンジノッカー操作盤 デジオペ EKC EKC200 エクセンデンジノッカー操作盤 デジオペ EKC EKC200エクセン
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
・デンジノッカーの性能を自由にコントロールできる小型操作盤・特長デジオペは、デンジノッカーEK5A・10A・20A専用のコントローラです。ホッパー・タンクの閉塞状況に合わせてデンジノッカーの打撃回数や打撃力を自由にコントロールすることが出来ます。入力電源やデンジノッカーとの接続も端子盤接続で簡単に行えます。・機密性の高い防塵構造・機密性の高い防塵構造で、デジオペ内部への異物の進入を防ぎます。屋外使用の用途には屋外操作盤のEKC5000シリーズをご使用下さい。・W保護機能付きデジオペ内部には過電流保護装置とヒューズを設けてあるので、万一のトラブルの際にも電気を遮断し安全に使用出来ます。・打撃力の設定を自由に選択・デンジノッカーの衝撃力を得る為に本体の取付角度に応じて打撃力の調整が可能です。・運転間隔を自由に設定・デジオペで連続運転する場合の運転間隔はホッパー・タンクの閉塞状況に合わせてデンジノッカーの打撃回数1回/1秒~1回/60秒までの調整が可能です。・外部制御端子を標準装置・デジオペには外部信号の入力端子が装備され(無電圧接点)、外部制御が可能となっています。粉粒体タンクの開閉バルブの信号をもらって打撃開始したり、搬送コンベアーの信号をもらって打撃開始するなど便利に使用出来ます。
仕様●デンジノッカー使用台数 EK10A/10SA:2●デンジノッカー使用台数 EK20A/20SA:1●デンジノッカー使用台数 EK5A/5SA:2●休止間隔:1~60秒質量(kg)2.2電流(A)4構造屋内対応材質薬品/食品/精密機械出力電圧(V)DC300タイマー時間無し入力電源(V)三相AC200、50/60Hz
ロールスイーパー ES-2RB ES-2SB エクセンロールスイーパー ES-2RB ES-2SBエクセン
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
・軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。工場や倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の広い敷地の清掃に適しています。清掃ブラシの抵抗がかからない移動用キャスターも装備しています。収納スペースをとらない多段積みを考慮した設計となっており、4台までの積み重ねが可能です。サイドブラシ(ES-2SB) はオプションです。必要に応じご依頼ください。
品名サイドブラシ