・建築現場の清掃などに。手押し型掃除機落ち葉や紙くずなど従来のスイーパーでは回収が難しかったごみも簡単に清掃できます。公園や遊歩道、スーパーやコンビニの駐車場などの清掃に適しています。・ES-550A/ES-770・壁際の清掃時に本体の走行をガイドするサイドローラーを標準装備(2機種共通)・清掃面や対象物に合わせてブラシの接地圧・高さを調整できます。(2機種共通)*ES-550Aは形状が異なります。・ダストケースから粉塵を出さないエアーフィルターを装備(ES-770)・収納スペースをとらない縦置き保管ができます。
幅(mm)清掃:550
質量(kg)7.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:580×550×1250
清掃能力(m2/h)(3.5km/hの場合)1920
ダストボックス容量(L)20
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
・建築現場の清掃などに。手押し型掃除機落ち葉や紙くずなど従来のスイーパーでは回収が難しかったごみも簡単に清掃できます。公園や遊歩道、スーパーやコンビニの駐車場などの清掃に適しています。・ES-550A/ES-770・壁際の清掃時に本体の走行をガイドするサイドローラーを標準装備(2機種共通)・清掃面や対象物に合わせてブラシの接地圧・高さを調整できます。(2機種共通)*ES-550Aは形状が異なります。・ダストケースから粉塵を出さないエアーフィルターを装備(ES-770)・収納スペースをとらない縦置き保管ができます。
幅(mm)清掃:770
質量(kg)21
使用温度範囲(℃)-10~50(バッテリー)
定格電流(A)3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:1050×800×1050
清掃能力(m2/h)(4.2km/hの場合)3230
バッテリー電圧(V)12
ダストボックス容量(L)50
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
・建築現場の清掃などに。手押し型掃除機落ち葉や紙くずなど従来のスイーパーでは回収が難しかったごみも簡単に清掃できます。公園や遊歩道、スーパーやコンビニの駐車場などの清掃に適しています。・ES-550A/ES-770・壁際の清掃時に本体の走行をガイドするサイドローラーを標準装備(2機種共通)・清掃面や対象物に合わせてブラシの接地圧・高さを調整できます。(2機種共通)*ES-550Aは形状が異なります。・ダストケースから粉塵を出さないエアーフィルターを装備(ES-770)・収納スペースをとらない縦置き保管ができます。
幅(mm)清掃:770
質量(kg)13
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:1050×800×1050
清掃能力(m2/h)(3.5km/hの場合)2690
ダストボックス容量(L)50
1個
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
関連キーワード