「ハンマー 1.8」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
打撃を与えたい部分が移動したり、回転するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部が直接叩くのに適しています。リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。
用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。
・打撃を与えたい部分が移動したり、回転(輪転)するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部で叩くのに適しています。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・高強度のダクタイル鋳鉄(FCD700)の採用で高耐久性の確保とシンプルな構造なためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブ、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):1以下
質量(kg)1.7
タイプダイレクトタイプ
使用温度範囲(℃)0~80
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ62×90
使用圧力(MPa)0.3~0.7
対応材質薬品/食品
打撃エネルギー(N・m)5.5~13.1
衝撃力(kg・m/s)1.2~1.8
打撃サイクル(回/min)1~60
空気消費量(L/回)(ANR):0.05~0.13
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
仕様●相当するハンマー(ポンド):1.5●電流値AC平均(A):1.8
対応材質薬品/食品/精密機械
本体質量(kg)15.6
打撃エネルギー(N・m)13.8
衝撃力(kg・m/s)4.6
総質量(kg)19.1
1個
¥129,800
税込¥142,780
30日以内出荷
・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
仕様●相当するハンマー(ポンド):2●電流値AC平均(A):1.8
対応材質薬品/食品/精密機械
本体質量(kg)15.6
打撃エネルギー(N・m)28.4
衝撃力(kg・m/s)6.6
総質量(kg)19.1
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
・食品工場や薬品・化学業界、蒸気や水などで錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適です。・補強リブはRKVS60のみ装備、ワイヤー及びシャックルはRKVS20~60に標準装備しています。・Fタイプは、へルール継手IDF/ISO-1.5S+SUS溶接ベース(標準装備)も含む。・Fタイプの落下防止ワイヤーアッセンはオプションとなります。(RKVS20-Fのみ)
仕様衝撃力相当するハンマーポンド:1.0以下
質量(kg)1.6
タイプステンレスタイプ
使用圧力(MPa)0.3~0.7
対応材質薬品/食品
打撃エネルギー(N・m)5.5~13.1
衝撃力(kg・m/s)1.2~1.8
打撃サイクル(回/min)1~60
空気消費量(L/回)(ANR):0.05~0.13
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。
仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):1以下
形状ベース:補強リブ無しベース
質量(kg)1
タイプバイブタイプ
使用温度範囲(℃)0~80
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ62×90
使用圧力(MPa)0.3~0.7
対応材質薬品/食品
打撃エネルギー(N・m)5.5~13.1
衝撃力(kg・m/s)1.2~1.8
打撃サイクル(回/min)1~60
空気消費量(L/回)(ANR):0.05~0.13
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
関連キーワード