・へルール継手採用により蝶ボルト1個で着脱可能なため洗浄ができ、いつも清潔に保てます。(サニタリー対応仕様)・アルミボディーにエクセン独自の硬質表面処理を施し、へルール継手にSUSを採用しているため耐蝕性に優れています。・オイルフリーで昇温マフラーを装備し、低騒音でオイルミストが少なく、環境に優しい設計です。
仕様●取付ボルト径×深さ(mm):へルール継手 IDF/ISO-15S●起振力:29~82N
質量(kg)0.65
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.2~0.6
対応材質薬品/食品
空気消費量(L/minANR)9~24
最大外径×全高(Φ×Hmm)100×139
1個
¥57,980
税込¥63,778
30日以内出荷
へルール継手採用により蝶ボルト1個で着脱可能なため洗浄ができ、いつも清潔に保てます。(サニタリー対応仕様)
アルミボディーにエクセン独自の硬質表面処理を施し、へルール継手にSUSを採用しているため耐蝕性に優れています。
オイルフリーで昇温マフラーを装備し、低騒音でオイルミストが少なく、環境に優しい設計です。
使用圧力(MPa)0.2~0.6
取付ボルトへルール継手 IDF/ISO-15S
関連キーワード