1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。 本体内部燃焼室内で燃焼するため、温風吹出口からの裸火も一切出ません。 温風吹出口にオプションの耐熱ダクトを取り付けることで、本体を屋外設置し、温風のみを取り込むことができます。
用途農業用ビニールハウス内や家畜建屋内の温度管理。 建築工事、土木工事のコンクリート養生。 内装及びリフォーム工事時の室内加温。 トラスコ品番164-4387 質量(kg)167 電源(V)単相200 タンク容量(L)135 燃料消費量(L/h)6.4 消費電力(W)(50/60Hz)1009/1300 本体寸法(mm)奥行1749 本体寸法(mm)高さ1268 本体寸法(mm)幅741 燃焼持続時間(h)21.0 発熱量(kW/h)59.7
1台
649,000 税込713,900
7日以内出荷