・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。
幅(mm)37
質量(kg)1.2
使用温度範囲(℃)0~80
対応材質薬品/食品
空気圧力(MPa)始動(垂直):0.06、(水平):0.02
空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.13、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.18、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.24、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.29、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.35
振動数空気圧(MPa)0.2:162Hz、空気圧(MPa)0.3:189Hz、空気圧(MPa)0.4:211Hz、空気圧(MPa)0.5:228Hz、空気圧(MPa)0.6:240Hz
遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.52、空気圧(MPa)0.3:0.71、空気圧(MPa)0.4:0.89、空気圧(MPa)0.5:1.03、空気圧(MPa)0.6:1.15
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。
幅(mm)18
質量(kg)0.3
使用温度範囲(℃)0~80
対応材質薬品/食品
空気圧力(MPa)始動(垂直):0.02、(水平):0.01
空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.04、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.06、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.08、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.09、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.1
振動数空気圧(MPa)0.2:322Hz、空気圧(MPa)0.3:348Hz、空気圧(MPa)0.4:432Hz、空気圧(MPa)0.5:471Hz、空気圧(MPa)0.6:499Hz
遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.09、空気圧(MPa)0.3:0.13、空気圧(MPa)0.4:0.17、空気圧(MPa)0.5:0.2、空気圧(MPa)0.6:0.22
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。
幅(mm)37
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)0~80
対応材質薬品/食品
空気圧力(MPa)始動(垂直):0.06、(水平):0.02
空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.14、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.19、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.25、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.31、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.37
振動数空気圧(MPa)0.2:174Hz、空気圧(MPa)0.3:204Hz、空気圧(MPa)0.4:227Hz、空気圧(MPa)0.5:245Hz、空気圧(MPa)0.6:259Hz
遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.6、空気圧(MPa)0.3:0.83、空気圧(MPa)0.4:1.02、空気圧(MPa)0.5:1.19、空気圧(MPa)0.6:1.33
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。
幅(mm)30
質量(kg)0.5
使用温度範囲(℃)0~80
対応材質薬品/食品
空気圧力(MPa)始動(垂直):0.03、(水平):0.01空気圧(MPa)0.2:空気圧(MPa)0.2:285HzHz、空気圧(MPa)0.3:324Hz、空気圧(MPa)0.4:377Hz、空気圧(MPa)0.5:418Hz
空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.07、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.1、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.12、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.14、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.17
振動数空気圧(MPa)0.2:285HzHz、空気圧(MPa)0.3:324Hz、空気圧(MPa)0.4:377Hz、空気圧(MPa)0.5:418Hz、空気圧(MPa)0.6:451Hz
遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.13、空気圧(MPa)0.3:0.17、空気圧(MPa)0.4:0.23、空気圧(MPa)0.5:0.28、空気圧(MPa)0.6:0.33
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。
幅(mm)29
質量(kg)0.7
使用温度範囲(℃)0~80
対応材質薬品/食品
空気圧力(MPa)始動(垂直):0.03、(水平):0.01
空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.11、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.15、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.19、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.23、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.28
振動数空気圧(MPa)0.2:264Hz、空気圧(MPa)0.3:310Hz、空気圧(MPa)0.4:341Hz、空気圧(MPa)0.5:366Hz、空気圧(MPa)0.6:383Hz
遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.3、空気圧(MPa)0.3:0.41、空気圧(MPa)0.4:0.5、空気圧(MPa)0.5:0.57、空気圧(MPa)0.6:0.63
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。
幅(mm)37
質量(kg)1.2
使用温度範囲(℃)0~80
対応材質薬品/食品
空気圧力(MPa)始動(垂直):0.06、(水平):0.02
空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.13、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.18、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.23、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.29、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.34
振動数空気圧(MPa)0.2:163Hz、空気圧(MPa)0.3:192Hz、空気圧(MPa)0.4:214Hz、空気圧(MPa)0.5:231Hz、空気圧(MPa)0.6:246Hz
遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.53、空気圧(MPa)0.3:0.73、空気圧(MPa)0.4:0.91、空気圧(MPa)0.5:1.06、空気圧(MPa)0.6:1.2
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。
幅(mm)51
質量(kg)2.6
使用温度範囲(℃)0~80
対応材質薬品/食品
空気圧力(MPa)始動(垂直):0.11、(水平):0.02
空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.17、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.23、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.3、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.37、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.43
振動数空気圧(MPa)0.2:110Hz、空気圧(MPa)0.3:129Hz、空気圧(MPa)0.4:144Hz、空気圧(MPa)0.5:155Hz、空気圧(MPa)0.6:164Hz
遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.79、空気圧(MPa)0.3:1.09、空気圧(MPa)0.4:1.36、空気圧(MPa)0.5:1.57、空気圧(MPa)0.6:1.76
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。
幅(mm)51
質量(kg)2.4
使用温度範囲(℃)0~80
対応材質薬品/食品
空気圧力(MPa)始動(垂直):0.2、(水平):0.02
空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.22、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.28、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.34、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.4
振動数空気圧(MPa)0.3:104Hz、空気圧(MPa)0.4:118Hz、空気圧(MPa)0.5:129Hz、空気圧(MPa)0.6:137Hz
遠心力(kN)空気圧(MPa)0.3:1.09、空気圧(MPa)0.4:1.56、空気圧(MPa)0.5:1.87、空気圧(MPa)0.5:1.87、空気圧(MPa)0.6:2.11
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。
幅(mm)41
質量(kg)1.9
使用温度範囲(℃)0~80
対応材質薬品/食品
空気圧力(MPa)始動(垂直):0.13、(水平):0.02
空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.11、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.15、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.19、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.24、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.28
振動数空気圧(MPa)0.2:110Hz、空気圧(MPa)0.3:127Hz、空気圧(MPa)0.4:140Hz、空気圧(MPa)0.5:152Hz、空気圧(MPa)0.6:162Hz
遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.67、空気圧(MPa)0.3:0.9、空気圧(MPa)0.4:1.09、空気圧(MPa)0.5:1.28、空気圧(MPa)0.6:1.46
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。
取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。
ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。
性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。
雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
・小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
質量(kg)1.12
使用温度範囲(℃)0~60
対応材質薬品/食品
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×57×140
空気圧力(MPa)始動(垂直):0.23、(水平):0.03
空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.19、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.26、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.33、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.41、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.48
振動数空気圧(MPa)0.2:101Hz、空気圧(MPa)0.3:119Hz、空気圧(MPa)0.4:135Hz、空気圧(MPa)0.5:147Hz、空気圧(MPa)0.6:157Hz
遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.94、空気圧(MPa)0.3:1.31、空気圧(MPa)0.4:1.69、空気圧(MPa)0.5:1.99、空気圧(MPa)0.6:2.27
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
・小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
質量(kg)0.48
使用温度範囲(℃)0~60
対応材質薬品/食品
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×39×127
空気圧力(MPa)始動(垂直):0.11、(水平):0.04
空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.14、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.19、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.24、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.29、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.35
振動数空気圧(MPa)0.2:109Hz、空気圧(MPa)0.3:133Hz、空気圧(MPa)0.4:151Hz、空気圧(MPa)0.5:165Hz、空気圧(MPa)0.6:174Hz
遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.46、空気圧(MPa)0.3:0.68、空気圧(MPa)0.4:0.87、空気圧(MPa)0.5:1.03、空気圧(MPa)0.6:1.16
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。
使用圧力(MPa)0.2~0.6
ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。
密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。
空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。
圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。
流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。
充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。
選別:スクリーンの振動源。
使用圧力(MPa)0.2~0.6
ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。
独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現
排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。
内部サイレンサー方式で低騒音。
安全安心な防爆仕様。
ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。
空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
使用圧力(MPa)0.2~0.6
関連キーワード