「メディアコンバータ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●J-Moss:対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥114,800
税込¥126,280
翌日出荷
仕様●J-Moss:対応
RoHS指令(10物質対応)対応
-40℃~+75℃の広温度範囲で動作可能な10/100/1000BASE-Tを1000BASE-LXに変換する産業用メディアコンバータです。標準機能に加えて、LFP(リンクフォルトパススルー)機能をサポートしているほか、DC12V~48Vの電圧範囲で動作させることができます。
1個
¥77,980
税込¥85,778
9日以内出荷
10G電気/光のメディアコンバータとして世界最小サイズ(※1)を実現しました。集合型シャーシ(LEX1012-15/45)に搭載可能。10G光モジュールはSFP+を採用。10GBASE-SR/LR/ER/ZR対応。 1芯タイプ(20km/40km/60km)やCWDM用SFP+も利用可能(※2) 。リピータ動作。ジャンボフレーム、VLANのタグ付フレームも伝送します。FANレス設計・日本製(Made in Japan)、国産品質。 (※1) 10G電気/光のメディアコンバータにおいて、2016年1月18日現在。メーカー調べ。 (※2) 10GBASE-ER/ZR用またはCWDM用SFP+の使用は、集合型シャーシLEX1012-15/45搭載時のみサポート。
接続台数1
1個
¥171,900
税込¥189,090
9日以内出荷
-40℃~+75℃の広温度範囲で動作可能な10/100/1000BASE-Tを1000BASE-SXに変換する産業用メディアコンバータです。標準機能に加えて、LFP(リンクフォルトパススルー)機能をサポートしているほか、DC12V~48Vの電圧範囲で動作させることができます。
1個
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
EthernetOAMに対応し、Link OAM/CFM OAM機能を搭載したメディアコンバータです。隣接する装置間を接続している回線の状態監視をはじめ、複数の装置間の接続障害の監視、スループット測定、フレームロス測定、フレーム遅延測定など、イーサネット網上での運用、管理、保守機能を有し、故障要因の特定化、切り分けの容易さで高いコストパフォーマンスと安定した伝送品質を提供いたします。また、Dying Gasp機能は停電等の電源断をリモートで通知する機能を備えており、故障時に迅速に対応できます。
1個
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
LEX1000シリーズ メディアコンバータ専用 通常ACアダプタ
仕様●コード番号:SM5012T●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7848-92
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。※対向でご使用の場合、NC1GL15A-SCとNC1GL15B-SCをご購入ください。
接続台数1
NC1GL15B-SC-PEは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SMF 15km)対応のPoE受電機能付ギガビットメディアコンバータです。。
NC1GL15A-SC-PEは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SMF 15km)対応のPoE受電機能付ギガビットメディアコンバータです。。
10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。
接続台数1
1個
¥34,790
税込¥38,269
9日以内出荷
NC1GL15B-PEは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SMF 15km)対応のPoE受電機能付ギガビットメディアコンバータです。。
NC1GL15A-PEは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SMF 15km)対応のPoE受電機能付ギガビットメディアコンバータです。。
製品本体(NC1GL15B-SC)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
1個
¥58,980
税込¥64,878
9日以内出荷
製品本体(NC1GL15A-SC)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
1個
¥58,980
税込¥64,878
9日以内出荷
製品本体(NC1GL15B)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
1個
¥58,980
税込¥64,878
9日以内出荷
製品本体(NC1GL15A)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
1個
¥58,980
税込¥64,878
9日以内出荷
100GBASE-R<=>100GBASE-Rのトランスポンダカードです。超小型ながら、100ギガビットイーサネット伝送を可能にするメディアコンバータ。転送方式にはスイッチ方式を採用。内蔵ファン空冷により単体使用できます。※製品に光モジュールは含まれておりません。
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
9日以内出荷
関連キーワード