9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。
用途自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。・ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。(粒径(μm):2.45/5) 仕上加工用。各種コーティング前の面仕上げ。自動車フロントガラスの微細傷除去後の面仕上げ。ガラス製品全般の光沢出し。(粒径(μm):1.3)
1袋(100g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径(4.25μm)に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。また、希少なプラセオジムを3%以上含有。プラセオジムは酸化セリウムと反応し、酸化セリウムの研磨効果を促進させる効果があり、本パウダーに効果を求めるために配合されています。
用途一次研磨用。自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。 粒径(μm)4.25
1袋(100g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液晶ガラスや光学レンズ研磨に使用されている高性能セリウム研磨材を採用。 凝集沈殿しにくく、軽く振れば即効再分散、洗浄性も重視した画期的プロ用液状研磨材です。 容器は使いやすいノズル付き。
1本(500g)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸化セリウムとゴム系バインダーのみで構成されております。適度なゴムの軟らかさ(弾性)が、ガラスに無駄なストレスを与えません。粉が発生しないため、作業環境を汚しません。
仕様配合セリウム:#3000相当 軸径(Φmm)3 全長(mm)50 高さ(mm)砥石:20 砥粒酸化セリウム 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 砥石寸法(Φmm)外径10 推奨回転数(min-1[r.p.m])5000
1本ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶ガラスや光学レンズ研磨に使用されている高性能セリウム研磨材を採用。凝集沈殿しにくく、軽く振れば即効再分散、洗浄性も重視した画期的プロ用液状研磨材です。容器は使いやすいノズル付き。
用途自動車ガラスワイパー傷除去、ショーウインドウや温浴施設のガラス微細傷除去、清掃などガラス系素材の一次研磨。石材・ステンレス研磨。 内容量(g)500 濃度(%)(セリウム)15 取扱説明書(0.38MB)
1本(500g)
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中心粒径への集中度が高く、混合材としても効果が期待出来ます。希少なレアメタル(プラセオジム)含有で物理的研磨力抜群です。
容量(g)300 対象ワーク:ガラス系素材全般(光学、産業用レンズ用ガラス・フォトマスク用石英・無アルカリガラス・一般フロートガラス)、大理石などの石材
1本
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中心粒径への集中度が高く、汎用性のある研磨材です。中間粒径で様々な研磨にご使用頂けます。
仕様●対象ワーク:ガラス系素材全般(光学、産業用レンズ用ガラス・フォトマスク用石英・無アルカリガラス・一般フロートガラス)、大理石などの石材●中心粒径(μm):D50=2.45 白色 容量(g)300 化学組成CeO2:70%~76% La2O3:23%~29% Pr2O3:<1.0% アズワン品番4-6298-02
1本
4,698 税込5,168
8日以内出荷

水を掛けるだけで含浸された砥粒が溶け出し、セリウムによる化学的研磨と物理的研磨を効果的に行えます。 表面だけではなくパッドの奥まで研磨材がしっかり含浸されているので、長時間安定してご使用頂けます。
仕様(許容回転数[r.p.m])4300/(推奨回転数[r.p.m])900~1800 厚さ(mm)10 取付方式ベルクロ・面ファスナー 外径(Φmm)75
1枚
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸化セリウム研磨材とゴム系バインダーのみで構成されております。適度なゴムの軟らかさ(弾性)が、ガラスに無駄なストレスを与えません。粉が発生しないため、作業環境を汚しません。
仕様配合セリウム研磨材:#8000相当 軸径(Φmm)3 全長(mm)50 高さ(mm)砥石:20 砥粒酸化セリウム研磨材 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 砥石寸法(Φmm)外径10 推奨回転数(min-1[r.p.m])5000
1本ほか
919 税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)