カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 岩崎製作所
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: 岩崎製作所のすべての商品
特価

アルミ製 消防/散水用 ストレートノズル(スムーズノズル) 接続部:吐水口ネジ
岩崎製作所¥549~税込¥604~1個当日出荷から6日以内出荷消防用ノズル(管鎗パイプ)用のストレート放水式先端ノズルです。接続部分の規格は吐水口ネジです。ストレートノズルなので棒状の直射ができ、より遠くへ放水ができます。消火活動・農場・工場・工事現場などへの放水に最適です。アルミ製なので軽量かつ高圧力ポンプでの使用が可能です。この製品の接続部分は吐水口ネジ規格となっておりますので、別売りの『管鎗パイプ(ホースとの接続部:町野式)』等をご利用いただければ、ホースとの接続もワンタッチに取り付けできます。用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/長距離/直射/ノズル/吐水口/棒状/ストレート/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/スムーズ材質アルミ材質(金具)アルミ
鉄製 鳶口用受け金具(とび口キャッチ)
岩崎製作所(5件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷消防で使用される鳶口などを壁掛・自立させるための受け金具です。材質鉄製幅(mm)60、受け口:26高さ(mm)68穴ピッチ(mm)20
洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ自在散水)
岩崎製作所(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。仕様JZ自在散水ノズル付材質ノズル:アルミ製 ホース:ポリ塩化ビニールホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25シャワー種類停止・直射・噴霧
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフアルファ】 耐圧1.3MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め
岩崎製作所(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本翌々日出荷から9日以内出荷消防ホースと同等の製法で製造された、高品質・高耐圧仕様の多目的送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、防災・消防用途をはじめ、農業・園芸・施設管理・工事現場など、さまざまな送水・散水用途で安心してご使用いただけます。 ホース内面には樹脂コーティングを施しており、優れた耐久性とスムーズな送水性能を実現。長時間の使用や繰り返しの送水作業でも安定した性能を発揮し、幅広い現場で活躍します。 ホース両端には、消防設備で広く採用されているアルミ製町野式金具を装備し、接合部にはアルミリング加締め加工を採用。強固で抜けにくく、信頼性の高い接続構造を実現しています。 軽量で扱いやすく、耐圧性・耐久性・作業性のバランスに優れた設計のため、防災・消防から一般送水まで幅広い用途に対応するプロ仕様の送水ホースです。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様 ・ホース内面は樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能と軽量化を実現 ・消防設備で広く採用されるアルミ製町野式金具を採用 ・アルミリング加締め加工による強固な接続構造 ・軽量で扱いやすく、優れた作業性を実現 ・耐圧性・耐久性・作業性のバランスに優れた多目的送水ホース 【主な用途】 ・防災・消防用送水 ・農業・園芸・灌水作業 ・工場・プラント設備での送水 ・船舶・港湾設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・工事現場での粉じん・飛散防止散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高品質・高耐圧・高い作業性。 耐圧1.3MPaの高性能設計と内面樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能と軽量化を実現。アルミ製町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、防災・消防から農業・工業・施設管理まで、幅広い現場で安心してご使用いただける多目的送水ホースです。用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/アルミ/加締め/粉じん/グラウンド/内面/樹脂/軽量/ライニング/1.3MPa
鉄製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱)
岩崎製作所(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台翌々日出荷から3日以内出荷鉄(スチール)製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。アクリルの窓付きなので外部より消火器の確認ができます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。幅(mm)235材質(本体)鉄種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管 軽量・コンパクトタイプ『双口接手ミニプロ』(ボールバルブ仕様) 接続部:町野式金具
岩崎製作所(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から12日以内出荷アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管 軽量・コンパクトタイプ『双口接手ミニプロ』(ボールバルブ仕様)の分岐管です。消火栓やポンプから吐出される水を分岐(分配)させるための資機材です。 。レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整でき、片方は止水、もう片方は送水などの使い分けが可能です。2.0MPaの水圧に対応しておりますので高出力のポンプでもご利用できます。 接続部根元部分は町野式金具のメスとなっております。 。IWAのミニプロはとても凄いんです!従来の軽量タイプなので持運びが簡単で、収納スペースもコンパクトです。●小型化されても水量不足が無い。●アルミ合金ボディで軽量・高耐久設計。●従来の分岐管より13%の軽量化!(メーカー比)●イワマチ仕様ならホースのよじれを解消するより戻し機能付き。ホース加圧時に発生する本体の転倒を軽減し、ハンドルの誤操作を防ぎ安全性を向上させます。用途検索キーワード:/通水/双口/分岐管/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/バルブ/接手/制水/操法/開閉/継手/分岐/媒介/安全/制御/送水/流量
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【アルバトロス】 耐圧1.6MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め
岩崎製作所¥5,398~税込¥5,938~1本5日以内出荷から15日以内出荷消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 ホース内面には樹脂コーティングを施しており、スムーズな送水性能を維持するとともに、耐久性の向上にも貢献します。ホース両端には、消防設備で広く採用されているアルミ製町野式金具を採用し、接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。 高い耐圧性能と信頼性を兼ね備え、防災現場から農業・工場・船舶・学校施設・建設現場まで、さまざまな送水作業で活躍するプロ仕様の送水ホースです。 特長 消防ホースと同等の製法による高品質設計 最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様 ホース内面樹脂コーティングにより、スムーズな送水性能と耐久性を向上 消防設備で広く採用されるアルミ製町野式金具を採用 アルミリング加締め加工による強固な接続構造 優れた耐圧性能と安定した送水性能 主な用途 防災・消防用送水 農業・園芸・灌水作業 工場・プラント設備での送水 船舶・港湾設備 学校グラウンド・運動施設の散水 工事現場での粉じん・飛散防止散水 その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。耐圧1.6MPaの優れた耐圧性能と、内面樹脂コーティングによる安定した送水性能を実現。アルミ製町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・防災から産業用途まで、さまざまな現場で安心して使用できる多目的送水ホースです。用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/アルミ/加締め/粉じん/グラウンド/内面/樹脂/軽量/ライニング/1.6MPa
消防標識(支柱用) 防火水そう Φ400mm メラミン焼付鋼板
岩崎製作所¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷メラミン焼付塗装を施した鋼板の消防標識です。 板面上下のヘソ2箇所・ネジ止め。材質鋼板取付方式ビス止め外径(Φmm)400表示内容防火水そう
蛇口(給水栓)付き 町野式メスキャップ
岩崎製作所¥8,998税込¥9,8981個当日出荷町野式金具に蛇口を取り付けました。緊急時・災害時に水道用水が欲しいときに大活躍! 消火栓からスタンドパイプ経由で給水する際に、スタンドパイプに接続することで使用可能です。自治会様等では大人気商品です。材質蛇口部分:ステンレス製、町野部分:アルミ製規格65A用
鉄製 フィルター付き 油漏斗(オイルじょうご)
岩崎製作所(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から12日以内出荷亜鉛鉄板製のフィルター付き油漏斗(オイルじょうご)です。材質亜鉛鉄板
樹脂製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A)
岩崎製作所¥819~税込¥901~1個当日出荷から8日以内出荷レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。材質樹脂
アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×異径町野式オス(段上げ)』 接続部:町野式
岩崎製作所(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×異径町野式オス(段上げ)』です。町野(差し込み)式規格のオス部分を口径を異なる大きい口径に変換する媒介金具です。根元接続部:町野(差込)式用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/差込/継手/竹の子/金属/消防/アルミ/AC AL/媒介/町野/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製
黄銅製 町野式カップリング B102 オスのみ(町野式オス×タケノコ)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製
ABS樹脂製 PF(G)平行めねじ 3段 異径 タケノコ継手 給水・排水・散水配管用
岩崎製作所(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷ABS樹脂製のPF(G)管用平行めねじ 3段異径タケノコ継手です。ホース内径に合わせて接続サイズを選択できる3段タケノコ形状を採用しており、ホースを差し込んでバンドなどで固定することで接続が可能です。PF(G)平行おねじ規格に対応しているため、各種配管機器や継手との接続に使用できます。めねじ部分にはゴムパッキンが付属されております。軽量で耐衝撃性・耐食性・耐薬品性に優れたABS樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備、散水設備、ポンプ配管など幅広い用途に対応します。異なるホースサイズへの接続や配管の変換にも便利で、農業設備、工業設備まで幅広く使用できる配管継手です。用途検索キーワード:/散水/農業/平行/ネジ/継手/タケノコ/ホース/カップリング/設備/汎用/亜鉛/真鍮/樹脂/水道/配管/スプリンクラー/JIS/ニップル/異径/ポンプ材質プラスチック製
ステンレス製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台翌々日出荷から3日以内出荷対候性に優れたステンレス製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。アクリルの窓付きなので外部より消火器の確認ができます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。幅(mm)235材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
鉄製 散水栓/バルブ(ゲートバルブ等)用 プレスハンドル 黒塗装 止水蛇口ハンドル 交換・配管修交換向け
岩崎製作所(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷散水栓やゲートバルブなどの止水用蛇口に使用する、鉄製プレスハンドル(黒塗装仕上げ)です。摩耗や破損による交換用としてはもちろん、配管設備の補修・メンテナンス用途にもご使用いただけます。耐久性に優れた鉄製ハンドルで、各種バルブの操作部交換に適しています。【用途】・散水栓のハンドル交換 ・ゲートバルブの補修・交換 ・配管設備のメンテナンス・修理。※本商品はハンドル単体での販売です。※取付用のナット、ビスなどの付属品は含まれておりません。必要に応じて別途ご用意ください。※ご購入前に、使用するバルブのサイズおよび形状をご確認ください。用途検索キーワード:/バルブ/ハンドル/ステンレス/取手/散水栓/配管/丸型/修理/開閉/部品/管材/止水/取っ手/給水栓/パーツ/ゲート/鉄/角穴/交換/蛇口材質鉄製
アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) S(ストレート)型モデル 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ
岩崎製作所¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から11日以内出荷アルミ製 消防/ 散水ノルズ用の持ち手ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。ノズルパイプの形状はスタンダートのS(ストレート)型なので軽量です。用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ
鉄製 金テコ/バール用受け金具(金テコキャッチ)
岩崎製作所(2件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷バールのキャッチです。(内径19mm)材質鉄製幅(mm)52.5、受け部分:19高さ(mm)62穴径(Φmm)7内径(Φmm)19穴ピッチ(mm)20
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:ゴム仕様
岩崎製作所(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から15日以内出荷消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。 最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 本製品はホース単体での販売となります。用途に合わせて、別売りの接続継手(ホースとのジョイントはタケノコ仕様)とホースと金具を固定するホースバンドなどを組み合わせることで、お客様の使用環境に最適な送水ホースとしてご利用いただけます。 消防ホースと同等の高品質な製法による優れた耐久性と耐圧性能を備え、農業・工場・建設現場・船舶・学校施設など、さまざまな現場で安定した送水性能を発揮します。 特長 消防ホースと同等の製法による高品質設計 最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様 ホース単体のため、用途に応じた金具の取り付けが可能 別売りの接続継手(接続部:タケノコ仕様)・ホースバンドに対応 優れた耐久性と安定した送水性能 防災・散水・粉じん対策など幅広い用途に対応 主な用途 防災・消防用送水 農業・園芸・灌水作業 工場・プラント設備での送水 船舶・港湾設備 学校グラウンド・運動施設の散水 工事現場での粉じん・飛散防止散水 その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。用途に合わせて金具を自由に選べるホース単体仕様。消防ホースと同等の製法による優れた耐久性と信頼性で、消防・防災から産業用途まで、さまざまな現場で活躍する多目的送水ホースです。用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/金具なし/カット/ホースバンド/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.3MPa規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具なし(ホースのみ)
【屋内消火栓<ビルホース>・消防ホース/検定品】『アクアジェット』40×15m 0.7MPa
岩崎製作所¥6,498税込¥7,1481本31日以内出荷日本消防検定協会型式適合品の消防ホースです。消防法で検査を義務付けされている場所にも設置できます。マンションや複合施設・工場などに設置されている屋内消火栓用対応ホースです。消防法により設置後10年を経過した屋内消火栓等の消防用ホースは耐圧試験が義務付けられております。耐圧試験をするたびに費用が発生します。最新年度の日本消防検定協会型式適合品ホースと交換頂くと10年間は耐圧試験等が免除されます。その為、まるごと交換するほうがお安く済みます。ホースの交換は資格や専門知識ががなくても簡単にできますのでオススメです形状綾織り長さ(m)15材質(ホース)ポリエステル製耐圧(MPa)0.7金具町野式呼び径(A)40
鋳鉄製 管用テーパおねじ(R)ホースニップル 給水・排水・散水用
岩崎製作所¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄製の管用テーパおねじ(R)ホースニップルです。管用テーパめねじ規格(Rc)に対応しており、配管機器や継手にねじ込むことで、ホースと配管を簡単に接続することができます。ホース側はタケノコ形状を採用しているため、ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで接続が可能です。鋳鉄製ホースニップルは用途に応じた特徴があり、比較的過酷な環境で使用されることが多いです。 。工場設備の冷却水配管/農業用ポンプや散水設備/建設現場の給排水設備/コンプレッサーのエア配管/泥水・排水・スラリー搬送設備/消火設備や産業用設備など、特に高い機械強度が必要な設備配管で採用されます。用途検索キーワード:/散水/配管/スプリンクラー/潅水/鋳鉄/プラ/真鍮/黄銅/タケノコ/ステンレス/樹脂/規格/継手/ネジ/JIS/ホース/農業/ポンプ/テーパー/設備材質鋳鉄製
アルミ製 消防 地下式消火栓用 スタンドパイプ 着脱方式:レバーハンドル仕様
岩崎製作所(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から11日以内出荷アルミ製消防 地下式消火栓用スタンドパイプです。 マンホール等の地下にある消火栓から このスタンドパイプを接続し、消防ホースと管そう(ノズル)を結合することで、消火・放水・給水活動ができる消火用資器材です。消火用資器材としては軽量かつ脱着操作も簡単で、消防車両が進入できない狭小地や住宅密集地域では、火元付近の消火栓・排水栓を活用した有効な消火活動ができます。別売りの『BENRIキャップ』を使用すれば、家庭で使用されている水栓のように開閉できますので、緊急時の水道水配給にも利用できます。接続部分は65Aサイズの町野式(差込式)となっております。接続部分は65Aサイズの町野式(差込式)となっております。 。スタンドパイプ取り外し用ハンドルレバーが採用されておりますので、使用後のスタンドパイプと消火栓の取り外しはレバーハンドルを握りこむことで根元接続部のロックが解除される便利な仕様です。用途検索キーワード:/パイプ/地下/消火用/送水/双口/スタンド/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/引き上げ/媒介/軽量/ハンドル/自治会/安全/給水/キーハンドル材質アルミ製呼び径吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)45°
岩崎製作所¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から11日以内出荷リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)1.6
【高圧対応】アルミ製自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付
岩崎製作所(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。JZ微粒子の強化モデル。10Kの高圧仕様です。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製シャワー種類停止・直射・噴霧
消防標識(支柱用)消防水利 Φ600mm メラミン焼付鋼板
岩崎製作所¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷メラミン焼付塗装を施した鋼板の消防標識です。 板面上下のヘソ2箇所・ネジ止め。材質鋼板取付方式ビス止め寸法(Φmm)600表示内容消防水利
樹脂製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H)
岩崎製作所¥769~税込¥846~1個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用オスキャップ(Type-H)です。カムロックメス(レバー側)用に取り付けできるキャップです。材質樹脂
アルミ製 衛生/散水車用金具 衛生ネジメス×カムロックオス
岩崎製作所¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷衛生ねじオスの吐出口をワンタッチレバーカップリングのオス規格に変換するアルミ製の媒介金具です。材質アルミ製
鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷から3日以内出荷鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。幅(mm)600色赤材質(本体)鉄奥行(mm)270本体厚さ(mm)1.2
アルミ製 媒介金具 町野女×町野男 90°エルボ
岩崎製作所(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式金具の吐出側角度を90°横向きにします。材質アルミ製角度(°)吐出:90
黄銅製 町野式金具 D104 町野女×管用テーパネジ男(R)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質黄銅製
ホース・金具取付用 SUS製パンチバンド
岩崎製作所¥199~税込¥219~1個当日出荷パンチバンド ステンレス製。サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。錆びに強いステンレス製です。材質ステンレス製厚さ×幅W(mm)0.6×14
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフアルファ】 耐圧1.3MPa ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:樹脂仕様
岩崎製作所¥1,698~税込¥1,868~1本翌々日出荷消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。 最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 ホース内面には樹脂コーティングを施しており、優れた耐久性と安定した送水性能を実現するとともに、軽量で扱いやすい仕様となっています。 本製品はホース単体での販売となります。用途に合わせて、別売りの接続継手(ホースとのジョイントはタケノコ仕様)とホースバンドなどを組み合わせることで、お客様の使用環境に最適な送水ホースとしてご利用いただけます。 消防ホースと同等の高品質な製法による優れた耐久性と耐圧性能を備え、農業・工場・建設現場・船舶・学校施設など、さまざまな現場で安定した送水性能を発揮します。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様 ・ホース内面は樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現 ・ホース単体のため、用途に応じた金具の取り付けが可能 ・別売りの接続継手(接続部:タケノコ仕様)・ホースバンドに対応 ・優れた耐久性と安定した送水性能 ・防災・散水・粉じん対策など幅広い用途に対応 【主な用途】 ・防災・消防用送水 ・農業・園芸・灌水作業 ・工場・プラント設備での送水 ・船舶・港湾設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・工事現場での粉じん・飛散防止散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.3MPaの高性能設計と内面樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現。用途に合わせて金具を自由に選べるホース単体仕様で、消防・防災から産業用途まで、さまざまな現場で活躍する多目的送水ホースです。用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/金具なし/カット/ホースバンド/粉じん/グラウンド/内面/樹脂/ライニング/1.3MPa材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3
黄銅製 町野式金具 E105 町野男×管用テーパネジ女(Rc)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質黄銅製