特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
734件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 消防/特殊 車両用 60W  LEDサーチライトセット 岩崎製作所

    消防/特殊 車両用 60W LEDサーチライトセット

    岩崎製作所
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。 ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。 取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。 前方約200m先の家屋へも十分照射できます。 。 ボディ材質:アルミダイキャスト ステー材質:ステンレス 重量:1.84Kg(ステーを除く) 動作電圧:12V/24V 兼用タイプ 消費電力:60W 防水性能:IP68 明るさ:6,000LM バルブ寿命:30,000時間以上 配線長さ:約30cm 取付:M8 ノブボルト ライト部寸法:Φ180×奥行100mm ステーの軸長:400mm。長寿命・高程度LED
    寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100質量(kg)1.84(ステーを除く)軸長(mm)ステー:400消費電力(W)60取付ボルトM8ノブボルト材質(ボディ)アルミダイキャスト配線長約30cm動作電圧12V/24V兼用タイプLED寿命(時間)30000以上明るさ(Lm)6000防水保護等級IP68照射距離(m)約200材質(ステー)ステンレス
  • 中間圧力測定器 岩崎製作所

    中間圧力測定器

    岩崎製作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミ製
  • 圧力測定器 ピトーキング PAT. 岩崎製作所

    圧力測定器 ピトーキング PAT.

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    飛散防止型放水圧力測定器。わずか1Kgの軽量測定器ですが、円筒形状が力を分散させるので、放水中に暴れることはありません。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。「ピトーキング」にはいろんな測定方法があります。通常はホースから直接「ピトーキング」に接続しますが「STバルブ」(別売り)を使用すれば一人測定が可能です。また、「集水器」(別売り)を取り付ければなんと室内での測定もできます。 専用吐水口(別サイズは別売り)を交換するだけで25/30/40/50/65のすべてのサイズが測定できます。
    材質本体:樹脂製
  • 黄銅製 町野式異径金具 町野式オス×異径管用テーパネジ女(Rc) 岩崎製作所

    黄銅製 町野式異径金具 町野式オス×異径管用テーパネジ女(Rc)

    岩崎製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
    材質黄銅製
  • 町野式管鎗 吐付(MKT) 岩崎製作所

    町野式管鎗 吐付(MKT)

    岩崎製作所
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    吐水口付き散水ノズル
    材質アルミ製全長(mm)270シャワー種類直射
  • 衛生金具 メスキャップ 鎖無し 岩崎製作所

    衛生金具 メスキャップ 鎖無し

    岩崎製作所
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    衛生ネジ金具
    材質黄銅製
  • 衛生カップリング メス  PAタイプ(タケノコ部 スリムタイプ) 岩崎製作所

    衛生カップリング メス PAタイプ(タケノコ部 スリムタイプ)

    岩崎製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    衛生ネジ金具
    材質黄銅製タケノコスリム
  • 黄銅製 町野式金具 G-107 (町野式女キャップ)鎖付き 岩崎製作所

    黄銅製 町野式金具 G-107 (町野式女キャップ)鎖付き

    岩崎製作所
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
    付属品鉄鎖付き材質黄銅製
  • 布マスク 2枚セット 岩崎製作所

    布マスク 2枚セット

    岩崎製作所(23件のレビュー)
    149税込164
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    『洗える布マスク』の特徴 コットン生地ストレッチ素材の立体設計マスクです。 自宅で洗えるので衛生的!繰り返し使えるのでとってもエコ! 家族と分け合ったり、洗い替えにも便利な2枚組! 男女兼用でアゴまですっきりフィット! 肌に優しくフィットして、通気性が高く息がしやすい ※咳くしゃみエチケット、飛沫飛散防止にご活用下さい。
    包装透明ポリ袋による簡易包装
  • 黄銅製 米ネジ(ANSI)式金具 締め付けスパナ(レンチ) 岩崎製作所

    黄銅製 米ネジ(ANSI)式金具 締め付けスパナ(レンチ)

    岩崎製作所
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    黄銅製のANSI式金具締め付け用スパナです。船舶用に最適です。
    材質黄銅製
  • 【JZ噴霧ノズル】アルミ製 JZ 微粒子(タケノコなし)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所

    【JZ噴霧ノズル】アルミ製 JZ 微粒子(タケノコなし)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>

    岩崎製作所
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ微粒子の強化モデルです。10Kの高圧仕様です。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。(※別売りの16A・20A・25Aタケノコを接続できます
    材質アルミ製呼び径16A・20A・25A規格25Aねじ規格PFねじ女
  • 散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース 岩崎製作所

    散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース

    岩崎製作所
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    安価で高性能の散水/消防ホース『ゴルフ』のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので、外れることはありません。
    トラスコ品番429-0754長さ(m)10呼び径50A使用圧力(MPa)1.3
  • 【消防ホース】【検定ホース】 『アクアジェット』プロ仕様(耳部補強) 65x20M 1.6MPa 岩崎製作所

    【消防ホース】【検定ホース】 『アクアジェット』プロ仕様(耳部補強) 65x20M 1.6MPa

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    欠品中
    日本消防検定協会型式適合品の消防ホースです。消防法で検査を義務付けされている場所にも設置できます。「消防署」「消防団」「消防車両」「消火設備」「屋外消火栓」「連結送水管」「消防ポンプ」「消防法」で使用されるホースです。ホースの折り目部分の編み糸を厚みをもたせ強化しておりますので、擦れによる破損・破れを防ぎます。
    用途検索キーワード:検定/鑑定/消防/型式適合評価合格品/軽量/補強/高圧/耳/1.3/防止/強化/ホース/消防/車両/丈夫/屋外/1.6/消防車/消火/0.9仕様ホース:型式適合品取付方式綾織り長さ(m)20呼び径65材質(ホース)ポリエステル製
  • 消防標識(支柱用)防火水そう Φ600mm メラミン焼付鋼板 岩崎製作所

    消防標識(支柱用)防火水そう Φ600mm メラミン焼付鋼板

    岩崎製作所
    4,498税込4,948
    1枚
    14日以内出荷
    メラミン焼付塗装を施した鋼板の消防標識です。 板面上下のヘソ2箇所・ネジ止め。
    材質鋼板取付方式ビス止め寸法(Φmm)600表示内容防火水そう
  • 地下式消火栓 開閉用 MH75型キーハンドル 805mm 岩崎製作所

    地下式消火栓 開閉用 MH75型キーハンドル 805mm

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    従来のキーハンドルのハンドル部分が上下に移動できます。 マンホールの設置場所・状況に応じてハンドルを調整してマンホールを取り外しできます。 マルチな地下式消火栓開閉キーハンドルです。
    材質寸法(mm)805
  • ニューカプラ オススターター(オス×オスネジ) 岩崎製作所

    ニューカプラ オススターター(オス×オスネジ)

    岩崎製作所
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
    回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。配管に取り付けができるネジ式仕様です。
    材質アルミタイプオススターター
  • アルミ製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F) 岩崎製作所

    アルミ製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)

    岩崎製作所
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
    材質アルミ
  • 【一般消防ホース仕様】開けてビックリ!『火消し箱』災害/火災 消防活動用 消防ホース/資機材各種/タイヤ付き格納箱セット 岩崎製作所

    【一般消防ホース仕様】開けてビックリ!『火消し箱』災害/火災 消防活動用 消防ホース/資機材各種/タイヤ付き格納箱セット

    岩崎製作所
    76,980税込84,678
    1セット
    9日以内出荷
    火災時に迅速に消防資機材を運べる 車輪付き収納箱/スタンドパイプ/消防ホースセットの【火消し箱】です!。設置場所にも運搬にも便利な「国内最小モデル!」。しかも、一式すべてを「自社生産!」だから、「安い!」。「国内最小モデル」 だから小柄な女性も簡単に運べます!。 コンパクト だから置き場所に困らない!。突起物を無くした平面ハンドル。そして鍵付き!。ノーパンクタイヤ / 大型車輪を採用。安定した運搬が可能な大型のハンドル採用。首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。そこで活躍するのが、開けてビックリ!「火消し箱」です。近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時に置き場所に困らないコンパクト仕様なのに、消防活動に必要な資機材が全てセットされている『火消し箱』の出番です。
    セット内容65Aスタンドパイプ、40A噴霧ノズル、管鎗(ノズル用パイプ)、消防ホース40A×20m 4本、65A→40A用の媒介金具、キーハンドル、車輪付き収納ボックス種類ボックス型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台車:900×420×450ホース長さ(m)40A×20商品タイプ火消し箱『一般』セット
  • ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所

    ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)

    岩崎製作所
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
    材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
  • 鉄製 10型1本用『C-1』消火器ボックス 岩崎製作所

    鉄製 10型1本用『C-1』消火器ボックス

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    翌々日出荷
    鉄(スチール)製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。省スペースサイズだから邪魔にならなく、4型・6型など【小型消火器】にもおすすめです。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
    幅(mm)230材質(本体)種類ボックス型奥行(mm)145本体厚さ(mm)0.6色(本体)
  • ステンレス(SUS)製 50型 消火器ボックス 格納箱 H 1,150×W530×D500mm 収納箱・ボックス 岩崎製作所

    ステンレス(SUS)製 50型 消火器ボックス 格納箱 H 1,150×W530×D500mm 収納箱・ボックス

    岩崎製作所
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    対候性に優れたステンレス(SUS)製 50型 消火器ボックス 格納箱 H 1,150×W530×D500mm 収納箱・ボックスです。大型ボックスなので消火資機材等の収納箱としてもご利用いただけます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。本体のみとアングル架台付きのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
    用途検索キーワード:消火器/収納/ケース/屋外/屋内/消防設備/粉体塗装/ボックス/赤色/壁掛け/別売り架台対応/別売り土台対応/50型/ステンレス/SUS/格納箱幅(mm)530材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)500本体厚さ(mm)1.2色(本体)
  • 【ポリカーボネート製】10型用消火器 1本用ボックス 『火消し』 H575×W225×D140mm 収納箱・ボックス 岩崎製作所

    【ポリカーボネート製】10型用消火器 1本用ボックス 『火消し』 H575×W225×D140mm 収納箱・ボックス

    岩崎製作所(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    3日以内出荷
    【ポリカーボネート製】10型用消火器 1本用ボックス 『火消し』 H575×W225×D140mm 収納箱・ボックス。上品なフォルムでその美しさをいつまでも保つことができます。標準で据え置き、壁掛けの2通りの設置方法に対応しています。本体のみ・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
    用途検索キーワード:消火器/収納/ケース/屋外/屋内/消防設備/粉体塗装/ボックス/赤色/壁掛け可能(背面穴あり)/架台別売り有/土台別売り有/格納箱/10型/丈夫/上品幅(mm)225材質(本体)ポリカーボネート種類ボックス型奥行(mm)140
  • 操法 イワパッキン 岩崎製作所

    操法 イワパッキン

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ポンプ操法における吸管ハンドル位置の調整に最適なパッキンのセットです。
  • 消火ホース格納箱用 ホース架け 固定式 岩崎製作所

    消火ホース格納箱用 ホース架け 固定式

    岩崎製作所
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    消火ホース格納箱内にホースを架けことができる固定式ラックです。
    仕様櫛数:23材質亜鉛製寸法A(mm)440寸法D(mm)100寸法B(mm)80寸法C(mm)400
  • 消火ホース格納箱用 ホース架け 回転式 岩崎製作所

    消火ホース格納箱用 ホース架け 回転式

    岩崎製作所
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    消火ホース格納箱内にホースを架けことができる回転式ラックです。
    仕様櫛数:21材質亜鉛製寸法A(mm)460寸法D(mm)100寸法B(mm)60寸法C(mm)420
  • 操法 吸管用ストレーナー ポリストレーナー 岩崎製作所

    操法 吸管用ストレーナー ポリストレーナー

    岩崎製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
    材質樹脂製ねじ規格消防ネジ口径(呼び径)75A
  • アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『差込(町野)式女×消防ネジ男』 接続部:町野式メス/消防オスネジ 岩崎製作所

    アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『差込(町野)式女×消防ネジ男』 接続部:町野式メス/消防オスネジ

    岩崎製作所
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『差込(町野)式女×消防ネジ男』 です。消防規格のメスねじ(内ねじ)を町野式規格のメス継手へ変換するための媒介金具です。 根元接続部は消防ねじ規格オス(外ねじ)、吐出側接続部は町野式メス(差込式)となっております。本製品は、ホースやポンプなどの異なる継手規格間の接続を行う際にご使用いただけます。【スロッター式】はねじ込み接合部分に他に干渉する部位があっても別売りのスパナ等を使用すればネジ込み接続が可能です。【長角ハンドル式】はスパナなどの工具が無くても手でハンドルを回してポンプ等へ接続・締め付けが可能です。
    用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/AC/AL/継手/金属/消防/アルミ/吸管/媒介/消防車/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ
  • アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『リレー媒介 消防ネジ女×差込(町野)式女』 接続部:消防メスネジ65A/町野式メス65A 岩崎製作所

    アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『リレー媒介 消防ネジ女×差込(町野)式女』 接続部:消防メスネジ65A/町野式メス65A

    岩崎製作所
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『リレー媒介 消防ネジ女×差込(町野)式女』です。消防規格のオスネジ(外ネジ)を町野式規格メスに変換する媒介金具です。根元接続部:消防ネジ規格メス(内ネジ) 吐出側接続部:町野(差込)式メス。こちらの町野式メス金具側は吸水/配水 両方に対応しておりますので、吸管ホースをご利用いただけます。【スロッター式】はねじ込み接合部分に他に干渉する部位があっても別売りのスパナ等を使用すればネジ込み接続が可能です。【長角ハンドル式】はスパナなどの工具が無くても手でハンドルを回してポンプ等へ接続・締め付けが可能です。
    用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/AC/AL/継手/金属/消防/アルミ/吸管/媒介/消防車/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製締付方式スロッター式吐出口径(呼び径)65A口径根元部(呼び径)65A
  • アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 減圧仕様『町野式メス×町野式オス 減圧アダプター』 接続部:町野式 岩崎製作所

    アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 減圧仕様『町野式メス×町野式オス 減圧アダプター』 接続部:町野式

    岩崎製作所
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 減圧仕様『町野式メス×町野式オス 減圧アダプター』です。町野(差し込み)式規格のオス部分に差し込んで、この金具から通水される水圧を減圧する仕様となっております。
    用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/差込/継手/竹の子/金属/消防/アルミ/AC AL/媒介/町野/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製
  • アルミ製 消防用 配水 媒介(変換接続継手)金具『 根元媒介』接続部:消防ネジ規格メス/町野(差込)式オス 岩崎製作所

    アルミ製 消防用 配水 媒介(変換接続継手)金具『 根元媒介』接続部:消防ネジ規格メス/町野(差込)式オス

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    アルミ製 消防用 配水 媒介(変換接続継手)金具『 根元媒介』です。消防規格のオスネジを町野式オス規格に変換する媒介金具です。消防ネジ側 締め付け部の形状がスロッター式になっておりますので、接続元に干渉する部品があっても別売りのスパナ等を使用すればネジ込み接続が可能です。根元接続部:消防ネジ規格メス 吐出側接続部:町野(差込)式オス
    用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/AC/AL/継手/金属/消防/アルミ/吸管/媒介/消防車/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製規格根元部消防ネジ/吐出部町野式
  • 消防/散水用 3段ダイアル可変式 レバー流量調整機能付ノズル アルミ製『YUMIKURO(ユミクロ)』 接続部:(吐水口ネジ) 岩崎製作所

    消防/散水用 3段ダイアル可変式 レバー流量調整機能付ノズル アルミ製『YUMIKURO(ユミクロ)』 接続部:(吐水口ネジ)

    岩崎製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    消防/散水用 3段ダイアル可変式(棒状直射・噴霧・停止 )、レバー流量調整機能付きノズルです。消火活動・農場・工事などへの散水に最適です。アルミ製なので剛性があり高圧力ポンプでの使用が可能。手元のレバーハンドルで流量調整できるので用途に合わせてご利用いただけます。先端部分を回転させることで噴霧・直射(強力な棒状出力)・停止と切り替って放水できます。この製品の接続部分は吐水口ネジ規格となっておりますので、別売りの『管鎗パイプ(ホースとの接続部:町野式)』等をご利用いただければ、ホースとの接続もワンタッチに取り付けできます。
    用途検索キーワード:/農業/散水/ポンプ/ダイアル/噴霧/直射/ノズル/ミスト/船舶/芝生/グランド/可変/シャット/調整/微粒/工事/取替/消防/解体/粉じん材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製
  • 消防/散水用 瞬間で直射・噴霧・停止の3段ダイアル可変式ノズル アルミ製『DA噴霧YUMI(ユミ)快速』 接続部:(吐水口ネジ) 岩崎製作所

    消防/散水用 瞬間で直射・噴霧・停止の3段ダイアル可変式ノズル アルミ製『DA噴霧YUMI(ユミ)快速』 接続部:(吐水口ネジ)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    消防/散水用 3段ダイアル可変式(直射・噴霧・停止 )ノズルです。消火活動・農場・工事などへの散水に最適です。アルミ製なので剛性があり高圧力ポンプでの使用が可能。軽量なのでとても扱いやすいノズルです。先端部分を回転させることで噴霧・直射・停止と切り替って放水できます。ダイアル操作でのシャット位置から直射まで わずか1/8回転。瞬間直射でストレート放水を実現。この製品の接続部分は吐水口ネジ規格となっておりますので、別売りの『管鎗パイプ(ホースとの接続部:町野式)』等をご利用いただければ、ホースとの接続もワンタッチに取り付けできます。
    用途検索キーワード:/農業/散水/ポンプ/ダイアル/噴霧/直射/ノズル/ミスト/船舶/芝生/グランド/可変/シャット/調整/微粒/工事/取替/消防/解体/粉じん材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製呼び径口径:65A
  • OQバンド(漏水止め応急バンド) 岩崎製作所

    OQバンド(漏水止め応急バンド)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ホースの破れた個所に巻くだけで応急的に漏水を止めることができます。
    長さ(mm)340幅(mm)100適合ホースサイズ40/50/65
  • 衛生カップリング オス  PAタイプ(タケノコ部 スリムタイプ) 岩崎製作所

    衛生カップリング オス PAタイプ(タケノコ部 スリムタイプ)

    岩崎製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    衛生ネジ金具
    材質黄銅製タケノコスリム
  • 衛生カップリング オスのみ 岩崎製作所

    衛生カップリング オスのみ

    岩崎製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    衛生ネジ金具
    材質黄銅製
  • 船舶用 網式黒球形象物 【一般品】 岩崎製作所

    船舶用 網式黒球形象物 【一般品】

    岩崎製作所
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    航海中の船舶が他船に識別・合図を行うための形象物です。網式なので風の影響を受けづらく、未使用時の収納が便利です。※こちらは一般仕様で検定品ではございません。
    サイズΦ610
  • アルミ製 町野式デジタル流量計 岩崎製作所

    アルミ製 町野式デジタル流量計

    岩崎製作所
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    流量を測定する流量計です。 流路に可動部や液体の流れを妨げる障害物がないので、圧力の損失がほとんどなく耐久性に優れています
    材質アルミ製
  • JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 微粒子(アルミタケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所

    JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 微粒子(アルミタケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>

    岩崎製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル
    付属品アルミ製タケノコトラスコ品番428-6082材質(本体)アルミ呼び径(A)20
  • 上品で高級感あふれる『クラシック消火器設置台』 岩崎製作所

    上品で高級感あふれる『クラシック消火器設置台』

    岩崎製作所
    6,798税込7,478
    1台
    3日以内出荷
    高級志向の消火器設置台です。 左右からも消火器を示すピクトグラムが表示されながらも消火器が隠れるデザイン。 ショールームやショッピング店舗など室内のイメージを損なわないデザイン。 上品な風合いとシックなカラーで、室内のイメージを損なわず、消火器の存在を示せる設置台です。 店舗やホテル・展示会場などに最適です。 組み立ていらずで設置が簡単! 厚みのあるプレートを使用しているので安定性抜群。 設置場所を選ばないシンプルかつ高級感あるれるデザイン。 側面がオープンなので消火器の取り出しが簡単! シースルーデザインで消火器の有無を確認できます。 敷パット付きで錆びやすい消火器の底面を保護。 ピクトグラムと英文表記で多国籍に対応。 底面ゴム付きで床面の傷付け防止や滑り止めに対応。
    幅(mm)280材質/仕上スチール/粉体塗装高さ(mm)580タイプTYPE-SD種類スタンド型奥行(mm)170
  • 洗浄用 ホース&ノズルセット(JZトブゾー) 岩崎製作所

    洗浄用 ホース&ノズルセット(JZトブゾー)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    欠品中
    手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。 先端に付属の吐水口を取り付ければ、中空にならない細かい粒子の噴霧散水となります。
    仕様JZトブゾーノズル付材質ノズル:アルミ製/樹脂製 ホース:ポリ塩化ビニールホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25シャワー種類停止・直射・噴霧