直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製
材質(本体)アルミ製
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。JZ微粒子の強化モデル。10Kの高圧仕様です。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製
材質(本体)アルミ製
水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル
付属品アルミ製タケノコ
トラスコ品番428-6082
材質(本体)アルミ
呼び径(A)20
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。オレンジ色のひょうたん型プロテクターが手にしっかりとフィットするので操作性に優れています。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製
材質(本体)アルミ製
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)微粒子が接続されているセット商品となります。
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)。
【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)微粒子)の仕様(シャット位置から直射まで、1/8回転。/水切りリブが細かい水粒子に。中空にならず中心まできちんと散水<。
用途消防/散水/農業/散水
仕様ノーコンパウンド
材質アルミ
色青
呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)40
筒先(呼び径)40A
呼び径(Φmm)(DA噴霧ノズル吐水側)13
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。
◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。
◎水切りリブが細かい水粒子にします。
◎中空にならず中心まできちんと散水できます。
材質外部品:ゴム製
材質(本体)アルミ製
呼び径口径:40A
吐出口径(mm)13A
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード