40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
町野式金具に蛇口を取り付けました。緊急時・災害時に水道用水が欲しいときに大活躍! 消火栓からスタンドパイプ経由で給水する際に、スタンドパイプに接続することで使用可能です。自治会様等では大人気商品です。
材質蛇口部分:ステンレス製、町野部分:アルミ製 規格65A用
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防/散水ホースの中に溜まった水をローラー式に水抜きする道具です。
長さ(cm)86
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

消火栓やポンプから吐出される水をレバー式ボールバルブで止水・水量調整できる資機材です。
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できる資機材です。 従来、レバー式であったストップバルブがダイヤル式で登場!容易に調節でき、軽量かつコンパクトになりました!
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプ車からポンプ車への送水やタンクへの送水時に生じる過大圧力をコントロールしてホースやポンプを守ります。中継送水圧力が0.2MPa以上になると、自動的に内部の弁が開いて外部へ送水を行い、安定した放水圧力を保つことができます。
材質アルミ製 規格消防女/町野女 吐出口径(呼び径)65A
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消防車に町野式金具での接続の資機材(分岐管など)を固定する艤装部品である「接手立て」の内側に装着することで、運転中の資機材の回転動作を防止し、他の資機材や車両本体に接触することを防ぎます。岩崎製作所の接手立てと一緒にご利用ください。
材質ゴム製 サイズ65A用
1個
779 税込857
5日以内出荷

消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。 従来の軽量タイプなので持運びが簡単で、収納スペースもコンパクトです。
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IWAの双口接手背面にある接地面に装着するゴムカバーです。 消防士からの要望で生まれた便利アイテム! 通水時に生じる分岐管への反動を吸収して資機材の寿命を延ばし、振られ時の滑り止め効果もあります。 また、ゴムによるクッションで双口接手は安定し本体に対する衝撃を和らげられるので、安全性の向上に繋がります。
材質ゴム製
1台
93 税込102
5日以内出荷

消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できる資機材です。 従来、レバー式であったストップバルブがダイヤル式で登場!容易に調節でき、軽量かつコンパクトになりました! 段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。 通水用分岐管に東京消防庁賞受賞した「イワマチ」式を採用!通水時のよじれ・キンクを防ぎ、消火中に分岐管が暴れにくくなり、安心・安全です。
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消火栓やポンプから吐出される水をレバー式ボールバルブで止水・水量調整できる資機材です。 段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。 段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。 通水用分岐管に東京消防庁賞受賞した「イワマチ」式を採用!通水時のよじれ・キンクを防ぎ、消火中に分岐管が暴れにくくなり、安心・安全です。 段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
1台
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。
高さ(mm)790 幅(mm)210 奥行(mm)220 入数1台単品 種類スタンド型
1台
779 税込857
当日出荷

水を貯水しておき、もしもの出火時に即座に消火活動するための消火用表記バケツです。
容量(L)8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

通水するパイプ・ホース間に接続して水圧調整・止水等をする商品です。土台付きなので安定して操作できます。
材質アルミ製
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕切り壁や水槽などの障害物を避けて給水できる逆U字型の給水栓です。
材質アルミ製 全長(mm)(口金中心)700 吐出口径(呼び径)65A 口径吸水側(呼び径)65A
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

【おまとめ買い】組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。
高さ(mm)790 幅(mm)210 奥行(mm)220 入数20台入り1ケース 種類スタンド型
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。 ◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。 ◎水切りリブが細かい水粒子にします。 ◎中空にならず中心まできちんと散水できます。
材質外部品:ゴム製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:40A 吐出口径(mm)13A
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

消防オスネジから町野式オスへ変換する媒介金具です。差込部の先端を砲金製クロムメッキに仕上げております。それによりアルミ製よりも滑りが良くなり、メス金具をスムーズに接続できます。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
用途この20°の角度が抵抗の少ない水の流れを実現しました。 材質アルミ製 規格根元部消防ネジ/吐出部町野式 吐出口径(呼び径)65A 口径根元部(呼び径)65A
1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷

消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。【可変キング】は水量調節もシャットもできる「吐水口」です。 ◎ グリップ部を逆テーパーにし、細長くしましたのでしっかりと握れます。 ◎ 水の飛びは『吐水口』と同じです。槍で突く感じなので飛距離も抜群です。
材質外部品:ゴム製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:65A 吐出口径(mm)20A
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。 ◎シャット位置から直射までわずか1/8回転。瞬間直射で極太ストレート! ◎IWA独自のシャット機能により、一滴の水もごぼしません。 ◎手にしっかりとフィットする逆テーパー型の保護タイヤを装備。
材質外部品:ゴム/樹脂製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:65A 吐出口径(mm)21A
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷

10型・20型兼用の消火器設置台。 スタイリッシュで場所取らず。 各種消火器メーカーに対応しています。 変形しにくい表示プレートで水が溜まらない形状の受け皿です。
材質受け皿/プレート:プラスチック 寸法(mm)790×210×220 本体:赤/ポール:ホワイト 種類スタンド型
1セット
10,980 税込12,078
欠品中

消防オスネジから町野式オスへ変換する媒介金具です。「操法究極」のロングタイプなので、ホースの着脱が非常に楽です。さらにイワクイック方式「滑らか接続機能」の採用により、驚くほどスムーズにホースの接続が簡単になります。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
用途この20°の角度が抵抗の少ない水の流れを実現しました。 材質アルミ製 規格根元部消防ネジ/吐出部町野式 吐出口径(呼び径)65A 口径根元部(呼び径)65A
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

65A口径の給水管から通水される水を蛇口式に給水できるスタンドパイプです。吐出側一方に二口給水栓・もう一方にはアルミキャップが付属されております。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質アルミ製 全長(mm)(口金中心)700 吐出口径(呼び径)65A 口径吸水側(呼び径)65A
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷

10型・20型兼用の消火器設置台。 スタイリッシュで場所取らず。 各種消火器メーカーに対応しています。 変形しにくい表示プレートで水が溜まらない形状の受け皿です。
材質受け皿/プレート:プラスチック 寸法(mm)790×210×220 種類スタンド型
1セット
11,980 税込13,178
欠品中

男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。 ◎シャット位置から直射までわずか1/8回転。瞬間直射で極太ストレート! ◎IWA独自のシャット機能により、一滴の水もごぼしません。 ◎手にしっかりとフィットする逆テーパー型の保護タイヤを装備。 【ノーベル機能について】競技終了時にノズル先端を持って整列しますが、その際にノズルが解放して漏水する可能性があります。ノーベル機能は先端部がフリーに回転するので噴霧・停止する部位への開放(誤作動)を防ぎます。
材質外部品:ゴム/樹脂製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:65A 吐出口径(mm)21A
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

10型・20型兼用の消火器設置台。 スタイリッシュで場所取らず。 各種消火器メーカーに対応しています。 変形しにくい表示プレートで水が溜まらない形状の受け皿です。
材質受け皿/プレート:プラスチック 寸法(mm)790×210×220 本体:赤/ポール:シルバー 種類スタンド型
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。 ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。 取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。 前方約200m先の家屋へも十分照射できます。 。 ボディ材質:アルミダイキャスト ステー材質:ステンレス 重量:1.84Kg(ステーを除く) 動作電圧:12V/24V 兼用タイプ 消費電力:60W 防水性能:IP68 明るさ:6,000LM バルブ寿命:30,000時間以上 配線長さ:約30cm 取付:M8 ノブボルト ライト部寸法:Φ180×奥行100mm ステーの軸長:400mm。長寿命・高程度LED
寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100 質量(kg)1.84(ステーを除く) 軸長(mm)ステー:400 消費電力(W)60 取付ボルトM8ノブボルト 材質(ボディ)アルミダイキャスト 配線長約30cm 動作電圧12V/24V兼用タイプ LED寿命(時間)30000以上 明るさ(Lm)6000 防水保護等級IP68 照射距離(m)約200 材質(ステー)ステンレス
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

円盤型ポンプストレーナーを壁掛けする際に便利な収納ケースです。底面に水抜き穴が空いているので、雨水が溜まりません。日本工業機械様のディスクストレーナーも収納できます。
材質ステンレス製 幅(mm)320 高さ(mm)320 奥行(mm)80 穴ピッチ(mm)290
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

スタンドパイプから蛇口式に給水できる二口給水栓です。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質アルミ製 口径吸水側(呼び径)65A
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

地下式消火栓用スタンドパイプ。消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。ボールコック式の吐出口なので水圧調整や止水ができます。エルボ型の吐出部分が離脱できるので、収納しやすくなります。また、離脱したスタンドパイプは直型(上向き)スタンドパイプになりますので、使用用途が広がります。二口に分岐しているので2箇所同時に水を吐出できます。レバーを引上げることで取り外すことができます。
材質アルミ製 吐出口径(呼び径)65A 口径吸水側(呼び径)65A
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地下式消火栓用スタンドパイプ。 消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。 二口に分岐しているので2箇所同時に水を吐出できます。
材質アルミ製 呼び径吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地下式消火栓用スタンドパイプ。消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。ボールコック式の吐出口なので水圧調整や止水ができます。
材質アルミ製 吐出口径(呼び径)65A 口径吸水側(呼び径)65A
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地下式消火栓用スタンドパイプ。 消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。 二口に分岐しているので2箇所同時に水を吐出できます。 レバーを引上げることで取り外すことができます。
材質アルミ製 呼び径吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-2あげ底仕様』(H900×W600×D270) です。本体底部分が雨などの溜まった水に触れないようにあげ底仕様になっております。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)600 奥行(mm)270 本体厚さ(mm)1.2 材質(本体)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地下式消火栓用スタンドパイプ。消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。ボールコック式の吐出口なので水圧調整や止水ができます。レバーを引上げることで取り外すことができます。
材質アルミ製 吐出口径(呼び径)65A 口径吸水側(呼び径)65A
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地下式消火栓用スタンドパイプ。消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。ボールコック式の吐出口なので水圧調整や止水ができます。エルボ型の吐出部分が離脱できるので、収納しやすくなります。また、離脱したスタンドパイプは直型(上向き)スタンドパイプになりますので、使用用途が広がります。
材質アルミ製 吐出口径(呼び径)65A 口径吸水側(呼び径)65A
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地下式消火栓用スタンドパイプ。消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。エルボ型の吐出部分が離脱できるので、収納しやすくなります。また、離脱したスタンドパイプは直型(上向き)スタンドパイプになりますので、使用用途が広がります。二口に分岐しているので2箇所同時に水を吐出できます。レバーを引上げることで取り外すことができます。
材質アルミ製 吐出口径(呼び径)65A 口径吸水側(呼び径)65A
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)