プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:黄●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1526
アズワン品番65-7796-70
1個
¥259
税込¥285
8日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです 業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
仕様●定格電圧:12V●ライト出力色:黄●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm
アズワン品番65-7238-82
1個
¥779
税込¥857
8日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
仕様●定格電圧:24V●ライト出力色:黄●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm●コード番号:213-1471
アズワン品番65-7240-44
1個
¥789
税込¥868
8日以内出荷
Idec A6シリーズ。Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:黒●長さ:42mm●コード番号:835-7657
アズワン品番65-7229-73
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ。ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:黄●レンズ形状:正方形●コード番号:664-834
アズワン品番65-7809-49
1袋(5個)
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
。緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED。超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります
仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:黄●コード番号:352-733
アズワン品番65-7808-14
1袋(5個)
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
仕様●セレクタ押ボタンスイッチ用
材質ポリアセタール樹脂
品名ボタン
種類保守用部品
外形寸法(mm)Φ23.6×H3
ボタン形状丸平形(丸平・角丸平形用)
ボタン色黄
アズワン品番65-7797-33
1袋(5個)
¥489
税込¥538
欠品中
取付穴径(Φmm)22
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
ボタン形状:丸平形
取付穴径:Φ22
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
本体形状一体形
材質(リング)金属製(アルミ地色)
こんなお得な商品も!

LEDパイロットライト
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
こんなお得な商品も!

押しボタンスイッチΦ30
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
高信頼性かつ豊富なバリエーション。
耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体Φ30ABNシリーズ
種別突形ボタン用
材質ニトリルゴム
使用周囲温度(℃)-5~60
寸法D11
寸法AΦ28
寸法B19
寸法CΦ38
。緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED。超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります
仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:赤●コード番号:352-755
アズワン品番65-7840-02
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
材質(リング)樹脂製
こんなお得な商品も!

非常停止用押しボタンスイッチΦ30
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
端子台に4カ所ある溝に装着する樹脂部品(赤)と本体側の同じ位置に
ある溝に装着する樹脂部品(黄)。
樹脂部品同士がぶつかると端子台が差し込めないので、端子ごとに装
着位置を変えて誤った位置への差し込みを防止します。
用途端子台を取り外した場合に、端子台を本製品に正しく挿入するために使用します。
仕様端子台に4カ所ある溝に装着する樹脂部品(赤)と本体側の同じ位置に ある溝に装着する樹脂部品(黄). 樹脂部品同士がぶつかると端子台が差し込めないので、端子ごとに装 着位置を変えて誤った位置への差し込みを防止します.
対象HR6S形
関連資料(2.05MB)
1袋(30個)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュロック/ターンリセット
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
材質(リング)金属製(アルミ地色)
ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類照光式
ボタン形状丸(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)。耐油性にも良好です。
適合本体Φ25TWSシリーズ
種別突形ボタン用
材質ニトリルゴム
使用周囲温度(℃)-5~60
寸法D11
寸法AΦ33
寸法B19
寸法CΦ23
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76
奥行(mm)59.5
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス
保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用環境汚染度3
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
こんなお得な商品も!

押しボタンスイッチΦ25
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
照光種別LED
ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
動作方式プッシュロックターンリセット
材質(リング)樹脂製
材質ポリアミド樹脂(PA6)
保護構造IP65(IEC 60529)
質量(g)約15
極数1
定格電圧(V)AC250/DC32
保護方式熱動引外し方式
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
端子形状はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)250
照光種別非照光
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(誤動作)200m/s2
接点材質銀に金・クロスバー接点
耐衝撃(m/s2)(耐久)500
定格通電電流(A)3
操作部形状丸形
耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
保存温度(℃)-30~80
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)
耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm
記名板寸法(mm)Φ13.7
彫刻範囲(mm)12×18
最大彫刻深さ(mm)0.5
LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
種類照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
照光種別LED
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)16
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(誤動作)200m/s2
耐衝撃(m/s2)(耐久)500
記名板寸法(mm)Φ13.7
彫刻範囲(mm)Φ12
最大彫刻深さ(mm)0.5
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造IP65
材質(リング)アルミニウム
材質ポリアミド樹脂
色黄
文字色黒
適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.8~4.5
外径(Φmm)60
取付穴径(Φmm)30
適合Φ30XN/HNシリーズ
端子カバー不要。
種類非照光式
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
本体形状一体形
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)25
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
材質(リング)金属製(クロームメッキ)
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
接点材質銀接点
材質(リング)樹脂製
ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格絶縁電圧(V)250
定格通電電流(A)5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ