4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様●最大通信速度(bps):115200●端子仕様:着脱式3.81mmピッチ10極ねじ締めコネクタ●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●通信タイプ:RS232CまたはRS485選択式(1ポートごと)●子局数:RS485:31(1ポートごと)●メンテナンス通信:○●Modbus通信:○●データリンク:○●絶縁:ポート間:トランス絶縁/内部回路-通信間:トランスおよびフォトカプラ絶縁●推奨接続ケーブル(mm2):RS232C:0.2シールド付6芯ケーブル/RS485:0.3シールド付ツイストペアケーブル(2P)●モジュール内部消費電力:DC24V:35mA、DC5V:35mA 質量(g)約110 ポート数2 ケーブル長(m)RS232C:15/RS485:1200 最大接続台数15台(増設拡張モジュール一体形使用時) 挿抜回数100回(コネクタ)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷


ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3 定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V) 入力電流(mA)7/1点(DC24V時)、3.5/1点(DC12V時) 負荷電流(A)2以下(1点)/7以下(1コモン) 入力電圧範囲(V)DC0~28.8 入力遅延時間4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V) 出力形式1a接点 耐電圧(V/min)出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300 挿抜回数100回(コネクタ) 機械的寿命(万回)2000以上(無負荷18000回/時) 電気的寿命(万回)10以上(定格抵抗負荷 1800回/時) 入力インピーダンス(kΩ)3.4
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)