「丸キー」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
ベゼルサイズ(mm)Φ24
機械的寿命(万回)25以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)
保護構造IP65(IEC 60529)
形状丸形
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
操作部形状鍵操作形
操作方式各位置停止式(手動)
耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
保護構造IP65
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
操作部形状角丸形(鍵付)
操作部色黒
耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)
ベゼルサイズ(mm)□24
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
動作方式各位置停止
操作部形状鍵操作形
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
端子形状はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
定格通電電流(A)3
ベゼルサイズ(mm)Φ18
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm
コントロールユニット付
種類非照光式
動作方式セレクタ
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)22.3
保護構造IP65
関連キーワード