23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子形状セルフアップ形 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500 定格電流(IEC)(A)22
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3 端子間ピッチ(mm)8 端子形状タッチダウン形 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 定格適合電線1.25mm2(2mm2max.) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500 定格電流(JIS)(A)16 定格電流(IEC)(A)22 定格電流(UL)(A)10
1個
209 税込230
当日出荷

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2 材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(結露不可) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14 推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3 耐電圧(V/min)AC2500 取付個数圧着端子の最大:2 定格電流(JIS)(A)21 定格電流(IEC)(A)22 定格電流(UL)(A)15
1セット(25個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)250 耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2000
1パック(10個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

タイプセルフアップ形 取付方式直付け 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 材質/処理本体エンドプレート/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、連結棒・ナット/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、ターミナルカバー/ポリカーボネイト樹脂 耐電圧(V/min)AC2500
1個
特価
518 税込570
当日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
取付方式DINレール 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500
1セット(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●コード番号:318-5306 材質PBT 極数6 シリーズBP1 定格電圧(V)250 定格絶縁電圧(V)250 通電電流(A)15 定格電流(A)15 端子間ピッチ(mm)10 温度上昇45℃以下 端子ねじM3.5 耐熱性はんだ:260℃、 5秒以内(フロー)、60W、350℃、5秒以内(手はんだ) 絶縁抵抗(MΩ)充電部相互間、充電部と接地金属部間:100以上 行数1 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと) 接続可能電線(mm2)ねじ端子部:0.75~2 max.2本、はんだ端子部:2 max.、裏面タブ端子部:1.25 max 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 定格インパルス耐電圧(kV)DC4(標準波形1×40μs) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動(m/s2)50 色(本体)黒(N1.5近似) アズワン品番65-7588-07 推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3 耐電圧(V/min)AC2000 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 接続方向ストレート
1袋(10個)
4,398 税込4,838
9日以内出荷

1個ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート) 端子形状タッチダウン形 相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 耐電圧(V/min)AC2500
1個ほか
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
取付方式DINレール 結線方式ネジ 極数3P 材質(本体)ポリアミド樹脂 端子形状セルフアップ形 定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) 材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ) 耐電圧(V/min)AC2500
1パック(20個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトサイズで装置の小型化に貢献 使用周囲温度は-25~70℃に対応。 寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。 各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。 保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。) 製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。 L字金具、DINレール取付金具をご用意。 4方向の取付けが可能。 長寿命化 3年→5年。 ※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など 入力電圧(V)AC100~240 形状カバー付き
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

保護構造IP20 適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa)795~1080 相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 使用環境腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接続端子ヨーロッパ形端子台 耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類その他アクセサリ 保護構造IP20 ケーブル長(m)100未満 出力点数4点 適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa)795~1080 相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 サンプリング間隔:300ms 使用環境腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接続端子ヨーロッパ形端子台 時計機能 耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 バックアップ時間20日間(+25℃Typ.) 推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6 入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類電源内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 消費電力(VA)3以下 接続方式端子台式/ねじアップ構造 制御出力リレー接点1c AC250V・3A、DC30V・3A(抵抗負荷) 動作形態ライトオンまたはダークオン(切替スイッチにて選択)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて) 入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用) 定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V(リプルを含む) 接地D種接地(第3種接地) 耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

入力東京センサ製感圧スイッチ(4線式 / 2線式終端抵抗付き) 保護等級IP20(IEC60529) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×110×115 設置場所温度:-10~50℃(氷結、結露なきこと) 終端抵抗適合:510Ω
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)