19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体Φ30ABNシリーズ 種別突形ボタン用 材質ニトリルゴム 使用周囲温度(℃)-5~60 寸法D11 寸法AΦ28 寸法B19 寸法CΦ38
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)。耐油性にも良好です。
適合本体Φ25TWSシリーズ 種別突形ボタン用 材質ニトリルゴム 使用周囲温度(℃)-5~60 寸法D11 寸法AΦ33 寸法B19 寸法CΦ23
1個
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
139 税込153
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性も良好です。
使用周囲温度(℃)-5~60 寸法D9 寸法AΦ32 寸法CΦ31 仕様●取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。●ゴムカバー内にチップ(ボタン)を内蔵していますので、取付リングとスイッチ本体のチップを取り除いてからご使用ください。また、必ずチップ(ボタン)を本体の軸にかん合させてご使用ください。●耐油性も良好です。 材質(本体)ニトリルゴム
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
599 税込659
3日以内出荷

快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能
適合機種LBシリーズ 種類押ボタンスイッチ 保護構造IP65
1個
589 税込648
81日以内出荷


一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
動作方式右リターン 接点構成2a 取付穴径(Φmm)22 ノッチ数2 ノッチ角度(°)60 形状分離形 保護構造IP65 端子形状ねじ(M3.5) ボタン色 操作ヘビー 接点材質銀接点 操作部形状レバー形ハンドル 操作方式セレクタスイッチ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ。ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:緑●レンズ形状:丸型●コード番号:664-878 アズワン品番65-7841-68
1袋(5個)
3,998 税込4,398
欠品中

照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ。ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:白●レンズ形状:正方形●コード番号:664-840 アズワン品番65-7836-98
1袋(5個)
5,598 税込6,158
欠品中

。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ。ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:緑●レンズ形状:正方形●コード番号:664-828 アズワン品番65-7840-21
1袋(5個)
5,598 税込6,158
欠品中

照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ。ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:黄●レンズ形状:正方形●コード番号:664-834 アズワン品番65-7809-49
1袋(5個)
5,498 税込6,048
欠品中

。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ。ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:赤●レンズ形状:正方形●コード番号:664-812 アズワン品番65-7841-66
1袋(5個)
5,498 税込6,048
欠品中

一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
動作方式各位置停止 接点構成4b 取付穴径(Φmm)22 ノッチ数2 ノッチ角度(°)90 形状分離形 保護構造IP65 端子形状ねじ(M3.5) 操作ヘビー 接点材質銀接点 操作部形状鍵操作形 操作方式セレクタスイッチ
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
形状分離形 種類表示灯 保護構造IP65 レンズ形状突形 端子形状ねじ ボタン色 照光種別LED照光 取付穴径(Φmm)22 照光形状丸形
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷