LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
L6シリーズ用
適合機種全機種
材質金属製(ステンレス)
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
取付穴径(Φmm)22
フランジ形に使用するバリアで、誤作動防止とマウントデザインのイメージアップが図れます。
保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)
雰囲気腐食ガス不可
耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間
使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
標準レンズをこのスイッチガード付レンズに取り替えることにより、スイッチガードが簡単に実現。(取付方法は標準レンズと同じです)
材質ポリカーボネイト樹脂
仕様長角形パイロットライト用(UPQN4用)
材質アクリル樹脂
色乳白
外形寸法(mm)W29.8×D23.8×t2
外観TWNシリーズ用/長角形パイロットライト用(UPQN4用)
1パック(5個)
¥759
税込¥835
3日以内出荷
文字高(mm)(表示部)57
表示機能7セグメント赤色LED表示
照光色黒
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ