カテゴリ

  • 制御機器(68)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(420)
  • omron(オムロン)(161)
  • 富士電機(128)
  • マルヤス電業(125)
  • RS PRO(106)
  • サンワサプライ(89)
  • 日動工業(65)
  • SAMTEC(54)
  • ワゴジャパン(52)
  • JAPANNEXT(52)
  • フエニックス・コンタクト(48)
  • エスコ(38)
  • 東芝キヤリア(38)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(36)
  • 内外電機(32)
  • 三菱電機(32)
  • 日東工業(30)
  • ハタヤリミテッド(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「端子 アース」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
長さ(mm)11.4幅(mm)22質量(g)約2タイプストレートタイプ、ノンシール形極数1奥行(mm)7シリーズNRP定格電圧(V)DC32、AC250(50/60Hz)接点構成1b定格電流(A)3.15保存温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)コード318-4505絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下、2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下ブレーカMCB(回路)最小適合負荷AC/DC5V・100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ定格遮断容量(A)定格電流×10倍(抵抗負荷)耐振動100m/s2(10~55Hz)保護方式熱動引外し方式耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)アズワン品番65-8090-31耐電圧(V/min)同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間:AC1500(50/60Hz)耐衝撃耐久:1000m/s2、誤動作:500m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
長さ(mm)11.4幅(mm)22質量(g)約2タイプストレートタイプ、ノンシール形極数1奥行(mm)7シリーズNRP定格電圧(V)DC32、AC250(50/60Hz)接点構成1b定格電流(A)1保存温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)コード318-4410絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下、2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下ブレーカMCB(回路)最小適合負荷AC/DC5V・100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ定格遮断容量(A)定格電流×10倍(抵抗負荷)耐振動100m/s2(10~55Hz)保護方式熱動引外し方式耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)アズワン品番65-8069-26耐電圧(V/min)同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間:AC1500(50/60Hz)耐衝撃耐久:1000m/s2、誤動作:500m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
Aシリーズアース端子台 IDEC(和泉電気)Aシリーズアース端子台IDEC(和泉電気)
269税込296
1個
翌日出荷
省工数:約55%の配線工数削減工具不要で簡単接続、渡り配線も簡単優れた引張強度、耐振動性・耐衝撃性端子カバー無しでも安心約50%の省スペース化を実現()
段数1
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(2接点タイプ) IDEC(和泉電気)HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(2接点タイプ)IDEC(和泉電気)
15,980税込17,578
1個
81日以内出荷
食品機械、射出成型機などカテゴリ2の用途に最適な2接点タイプ、ソレノイド付安全スイッチ。
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) IDEC(和泉電気)HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ)IDEC(和泉電気)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Onlyコンジット口サイズM20定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)定格通電電流(A)2.5耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・メタル調ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・メタル調ベゼルIDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65
NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1台
81日以内出荷
取付方式スナップオン取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ(電流引外し)耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式ロッカー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ26使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS5L形ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から81日以内出荷
仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
NRLTシリーズ IDEC(和泉電気)NRLTシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
(レバー色・本体色)黒取付方式リング取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式レバー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB8GシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP65
LB8Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB8BシリーズIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65種別押ボタンスイッチ
LB7Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB7GシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
LB7Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB7BシリーズIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
LB6Sシリーズ IDEC(和泉電気)LB6SシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼル色ベゼルサイズ(mm)Φ22使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB6MSシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MSシリーズIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別セレクタスイッチ種類非照光式保護構造IP65
LB6MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65
LB6Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB6LシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
種類照光式保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED
LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB6GシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP65
LB6Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB6BシリーズIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別セレクタスイッチ形状長角形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)24×18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
Φ16 LBシリーズ レバースイッチ IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ レバースイッチIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別レバースイッチ形状丸形保護構造IP67取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から21日以内出荷
種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
LBW7Mシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7MシリーズIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP65
LBW7Gシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7GシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
保護構造IP65
LBW6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6GシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
保護構造IP65
HS5Eシリーズ IDEC(和泉電気)HS5EシリーズIDEC(和泉電気)
23,980税込26,378
1個
81日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-アース間:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/同極端子間:100以上(DC500Vメガにて)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 レバー形ハンドル) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 レバー形ハンドル)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から74日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
保護構造IP65
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
保護構造IP65
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン)IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から翌々日出荷
保護構造IP65
Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から115日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)保護構造IP65(IEC 60529)形状丸形定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状鍵操作形操作方式各位置停止式(手動)耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)保護構造IP65(IEC 60529)仕様セレクタスイッチ形状丸形定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状矢形ハンドル操作方式各位置停止式(手動)耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら