28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDEC(和泉電気)固定端子台
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂 保護構造IP20 定格電圧(V)800 材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ) 関連資料(2.19MB) 材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

タイプセルフアップ形 取付方式直付け 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 材質/処理本体エンドプレート/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、連結棒・ナット/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、ターミナルカバー/ポリカーボネイト樹脂 耐電圧(V/min)AC2500
1個
特価
518 税込570
当日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)250 耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2000
1パック(10個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2 材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(結露不可) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14 推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3 耐電圧(V/min)AC2500 取付個数圧着端子の最大:2 定格電流(JIS)(A)21 定格電流(IEC)(A)22 定格電流(UL)(A)15
1セット(25個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子形状セルフアップ形 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500 定格電流(IEC)(A)22
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 定格電流(JIS)(A)21
1個
289 税込318
当日出荷

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)15
1セット(10個)
9,498 税込10,448
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
839 税込923
3日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1セット(10個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1セット(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1セット(10個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1セット(10個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1セット(10個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●コード番号:318-5306 材質PBT 極数6 シリーズBP1 定格電圧(V)250 定格絶縁電圧(V)250 通電電流(A)15 定格電流(A)15 端子間ピッチ(mm)10 温度上昇45℃以下 端子ねじM3.5 耐熱性はんだ:260℃、 5秒以内(フロー)、60W、350℃、5秒以内(手はんだ) 絶縁抵抗(MΩ)充電部相互間、充電部と接地金属部間:100以上 行数1 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと) 接続可能電線(mm2)ねじ端子部:0.75~2 max.2本、はんだ端子部:2 max.、裏面タブ端子部:1.25 max 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 定格インパルス耐電圧(kV)DC4(標準波形1×40μs) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動(m/s2)50 色(本体)黒(N1.5近似) アズワン品番65-7588-07 推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3 耐電圧(V/min)AC2000 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 接続方向ストレート
1袋(10個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

1個ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート) 端子形状タッチダウン形 相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 耐電圧(V/min)AC2500
1個ほか
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
取付方式DINレール 結線方式ネジ 極数3P 材質(本体)ポリアミド樹脂 端子形状セルフアップ形 定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) 材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ) 耐電圧(V/min)AC2500
1パック(20個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結線方式ネジ 端子ねじM3.5 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)15
1個
229 税込252
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(10個)
1,898 税込2,088
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)BPL2シリーズ
取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)15
1個
349 税込384
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)BPL3シリーズ
取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)15
1個
349 税込384
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)BPL1シリーズ
取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)15
1個
259 税込285
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)BPL4シリーズ
取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)15
1個
349 税込384
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズで装置の小型化に貢献 使用周囲温度は-25~70℃に対応。 寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。 各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。 保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。) 製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。 L字金具、DINレール取付金具をご用意。 4方向の取付けが可能。 長寿命化 3年→5年。 ※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など 入力電圧(V)AC100~240 形状カバー付き
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

保護構造IP20 適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa)795~1080 相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 使用環境腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接続端子ヨーロッパ形端子台 耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類その他アクセサリ 保護構造IP20 ケーブル長(m)100未満 出力点数4点 適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa)795~1080 相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 サンプリング間隔:300ms 使用環境腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接続端子ヨーロッパ形端子台 時計機能 耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 バックアップ時間20日間(+25℃Typ.) 推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6 入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)