こんなお得な商品も!

LEDパイロットライト
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
レンズサイズ(mm)18×24
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)
記名板寸法(mm)13.7×19.7
彫刻範囲(mm)12×18
最大彫刻深さ(mm)0.5
形状丸
取付穴径(Φmm)8
光源LED
保護構造IP40
形状丸
取付穴径(Φmm)8
光源LED
Idec A6シリーズ。Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:黒●長さ:42mm●コード番号:835-7657
アズワン品番65-7229-73
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
保存温度(℃)-30~80
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)
耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm
記名板寸法(mm)Φ13.7
彫刻範囲(mm)12×18
最大彫刻深さ(mm)0.5
LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状ドーム形
本体形状一体形
レンズはネジ方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP65(IEC60529)
定格電圧(V)AC/DC24
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3
光源LED
保護構造IP65
形状角
寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)角穴31
光源LED
保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)25×25
色(本体)黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
保護構造IP40
保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電流(mA)15
適合パネル厚さ(mm)0.6~6
形状角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
レンズ形状正角形(18×18)
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴31×67
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)18.2
光源LED
取り付け形状フラッシュシルエット
保護構造IP65
レンズ形状ドーム形
本体形状分離形
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)
光源LED
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
逆方向電圧(V)100
形状角
寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)角穴35
光源LED
保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)29×29
色(本体)黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
形状角
取付穴径(Φmm)角穴22.5
光源LED
取り付け形状フラッシュシルエット
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状分離形
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
レンズ形状長角形(18×24)
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
仕様●定格電圧:24V●ライト出力色:黄●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm●コード番号:213-1471
アズワン品番65-7240-44
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴35×75
光源LED
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
保護構造IP65
形状角
取付穴径(Φmm)30
シリーズHN2Pシリーズ
形状丸
取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP40
種類関連商品
ボタン形状丸
仕様表示灯
フランジΦ23.8
照光種別ボタン
形状丸
取付穴径(Φmm)8
光源LED
仕様フード形
保護構造IP40
使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10%
定格電流(mA)15
耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
消費電流(mA)9
形状丸
取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
仕様ダイレクト式
保護構造IP65(IEC60529)
はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
形状丸
取付穴径(Φmm)9
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
保護構造:IP40(IEC 60529)
レンズは圧入方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP40
関連キーワード
1
2
3
4
次へ