9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (362種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

形状 寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴35 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)29×29 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)


形状 寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴31 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)25×25 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


形状角平形(記名式) 品名パイロットライト 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)