カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(711)
  • コガネイ(83)
  • BIGM(丸山製作所)(81)
  • 三菱電機エンジニアリング(33)
  • 近藤製作所(32)
  • エスコ(25)
  • SAMTEC(23)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • エレコム(12)
  • ParkerTAIYO(11)
  • CKD(9)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
  • 三菱電機(8)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • コンサス(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • 協育歯車(6)
  • 椿本チエイン(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1a-s20」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
形状-回路-
Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から83日以内出荷
種類完成品ボタン形状取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65形状分離形定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2品名セレクタ押ボタン定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光定格通電電流(A)10耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP20(IEC60529)定格電圧(V)DC24接点構成1a定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui]保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと)気圧(hPa)800~1100出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ)接続端子M3ねじ端子復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷)短絡保護なし漏れ電流(mA)0.1以下最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値)設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷)汚染度(使用環境)2(IEC 60664)耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回)耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith]定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms)回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路)接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms)機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時)電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて)動作電流(mA)DC10±20%耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA]最大電圧(V)DC30最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷]動作電圧(V)DC12±10%最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po)インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo)使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて)最大出力電圧(V)13.2(Uo)
フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から62日以内出荷
鍵抜け-
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷から41日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形接点材質銀接点
NH1L-2100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1L-2100シリーズIDEC(和泉電気)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から78日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1台
翌々日出荷から41日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形IDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1台
翌々日出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷から49日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
NH1シリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NH1シリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から28日以内出荷
定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1L形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NH1L形サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
23日以内出荷から26日以内出荷
NH1L-1100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1L-1100シリーズIDEC(和泉電気)
3,098税込3,408
1個
23日以内出荷から26日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
3,098税込3,408
1台
23日以内出荷から26日以内出荷
取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式(表示灯付)
BX9Zシリーズ IDEC(和泉電気)BX9ZシリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
66日以内出荷
I/Oターミナル接続用ケーブル バラ線圧着端子付 IDEC(和泉電気)I/Oターミナル接続用ケーブル バラ線圧着端子付IDEC(和泉電気)
8,398税込9,238
1本
66日以内出荷