カテゴリ
- 制御機器(34)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(71)
- RS PRO(32)
- omron(オムロン)(14)
- 日本モレックス(molex)(14)
- SCHURTER(13)
- TECH(10)
- ZF CHERRY(9)
- MARQUARDT(8)
- Aratas(旧:omron)(6)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- LORLIN(4)
- CHILY(4)
- 東洋技研(3)
- Vesrah(3)
- SCHAFFNER(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- Entrelec(3)
- ブランドをもっと見る
「250ul」の検索結果

NRLシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から41日以内出荷端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NRLR1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から51日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP20(IEC60529)定格電圧(V)DC24接点構成1a定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui]保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと)気圧(hPa)800~1100出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ)接続端子M3ねじ端子復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷)短絡保護なし漏れ電流(mA)0.1以下最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値)設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷)汚染度(使用環境)2(IEC 60664)耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回)耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith]定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms)回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路)接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms)機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時)電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて)動作電流(mA)DC10±20%耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA]最大電圧(V)DC30最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷]動作電圧(V)DC12±10%最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po)インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo)使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて)最大出力電圧(V)13.2(Uo)
EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から82日以内出荷保護構造IP20絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと)音圧レベル(dB)75以上(1mにて)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露なきこと)
NRLY1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から46日以内出荷取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置無内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRLY2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から46日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から46日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR2500シリーズ
IDEC(和泉電気)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から31日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR2000シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から26日以内出荷取付方式ねじ取付け極数2定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRLY2000シリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から26日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から31日以内出荷取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRLTシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から46日以内出荷色(レバー色・本体色)黒取付方式リング取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式レバー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NRLシリーズサーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個22日以内出荷から30日以内出荷耐電圧充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間 AC2000V・1分間保存温度(℃)-40~+85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~+60(ただし、氷結しないこと)最小適合負荷AC/DC24V・100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ(電流引外し形)定格遮断容量(A)AC250V 50/60Hz 750A PC1(UL定格_1000A)、DC50V・500A PC1機械的寿命20000回以上(6回/分)電気的寿命10000回以上(6回/分)使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NRLシリーズサーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥2,798~税込¥3,078~1個22日以内出荷から25日以内出荷本体の大きさは、36.6H×16.8W×42Dmmの小形。2極形もワンレバー(ワンロッカー)タイプ。片方の極がトリップした場合、両極が同時に遮断します。低速、中速、高速特性完備。豊富な定格電流と内部回路。補助接点付、イナーシャディレー付有り。開閉寿命は20000回以上。流体電磁引外し方式。トリップフリー構造。衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1台23日以内出荷から31日以内出荷取付方式スナップオン取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ(電流引外し)耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式ロッカー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NRLY1011シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,898税込¥4,2881個23日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR2011シリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,398~税込¥4,838~1個23日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLY2011シリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,298~税込¥5,828~1個23日以内出荷保護方式流体電磁引外し方式極数2定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20
NRLY2111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥7,098~税込¥7,808~1個23日以内出荷から46日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLY1111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個23日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR1111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1個23日以内出荷から61日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR2111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,598~税込¥7,258~1個23日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLT形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1台23日以内出荷から26日以内出荷取付方式リング取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
NRLY形サーキットプロテクタ スイッチ専用
IDEC(和泉電気)¥3,298~税込¥3,628~1台25日以内出荷から26日以内出荷種別イナーシャルディレー無取付方式スナップオン取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRLY1000シリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個26日以内出荷から31日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLY2500シリーズ
IDEC(和泉電気)¥8,898~税込¥9,788~1個26日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLY1500シリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,498~税込¥4,948~1個26日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR1000シリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個26日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR1500シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個26日以内出荷から31日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR形サーキットプロテクタ スイッチ専用
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1台26日以内出荷種別イナーシャルディレー無取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置無保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRLT形サーキットプロテクタ 電圧引外し
IDEC(和泉電気)¥7,798税込¥8,5781台26日以内出荷種別イナーシャルディレー無取付方式リング取付け極数2定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置無内部回路リレートリップ(電圧引外し)コイル電圧(V)DC24保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRLY形サーキットプロテクタ 電圧引外し
IDEC(和泉電気)¥4,498~税込¥4,948~1台26日以内出荷種別イナーシャルディレー無取付方式スナップオン取付け定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置無内部回路リレートリップ(電圧引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRLR形サーキットプロテクタ 電圧引外し
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981台30日以内出荷種別イナーシャルディレー無色ロッカー:黒取付方式ねじ取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置無内部回路リレートリップ(電圧引外し)コイル電圧(V)AC100保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式